Beli fluke laser infrared thermometer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FLUKE T6-1000 Electrical Tester with Fieldsense (TM) Flat Apacatribut:
- Measure Voltage (V): 1000
- Calibration: 1-year calibration cycle
- Jaw Opening: 17.8
- FLUKE Sound Level MeterDeskripsi:The Fluke 945 Sound Level Meter has been designed to meet the measurement requirements of safety Engineers, Health, Industrial safety offices and quality control in a wide variety of industrial environments. It offers two types of measurements: A weighting and C weighting. The A weighting is for general noise sound level and the C weighting is for measuring sound level of acoustic material control in various environments. The Fluke 945 conforms to the IEC651 Type 2, ANSI S1.4 Type 2, and JISC1502 requirements for Sound Level Meters. Applications: - Environmental Health and Safety testing and verification. - Sound testing for education environments. - Heavy and light industry sound testing. - Healthcare environment testing. - Safety testin.atribut:
- Display: 0.1 dB steps on 4-digit LCD screen
- Frequency Response: From 31.5 Hz to 8 kHz
- Safety Standard: CE, designed to meet IEC651 Type2, ANSI S1.4 Type 2
- Microphone: 0.5-inch electric condenser microphone
- Time Weighting: Fast slow
- Kennedy Euro TestersDeskripsi:KENNEDY Mains Testers is With heavy duty one-piece moulded insulation sheaths covering both blade and transparent plastic handle for extra protection and safety. Will detect 'live' electricity supply. Suitable for AC to 125 - 250V. 3mm wide tip. Conforms to DIN VDE 0680 part 6:1977-04.atribut:
- Voltage (V): 125-250
- Tip Size (mm): 3
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.atribut:
- Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
- Emissivity: 0.10 to 1.00
- Temperature Range (°C): -30 to 500
- D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- FLUKE Tang Ampere Remote Display True-RMS AC/DC dengan iFlexatribut:
- Direct Current: 1000A
- Alternating Current: 2500A
- Resistance: 60kΩ
- Detection Method: True Effective Value Rectification (RMS)
- Max Measurement Conductor Diameter: 127mm (probe)
- Maximum Display: 10000 counts
- Voltage (V): 1000 (DC); 1000 (AC)
- FLUKE ThermocoupleDeskripsi:Fluke 712B RTD Calibrator provides highly accurate, easy-to-use, single-function RTD temperature calibrationFluke 712B RTD Calibrator is a handheld, battery-operated instrument that measures and sources a variety of RTD types and resistances. It also includes an isolated channel to measure 4-20 mA whiles sourcing a temperature signal. It offers configurable 0% and 100% source settings for quick 25% linearity checks. It also provides linear ramp and 25% step auto ramp functionality based on 0% and 100% settings.Add to that dual inputs, an easy to view backlit display, plus the ability to memorize settings at power down for easy restart make the 712B the ideal test tool for temperature calibration professionals who want a highly accurate, easy-to-use, single function RTD temperature calibrator.atribut:
- Operating Temperature (°C): -10 to 50
- Storage Temperature (°C): -30 to 60
- Operating Altitude (m): 2000
- IP Rating: IEC 60529: IP52
- Safety: IEC 61010-1, Max 30 V to earth, Pollution Degree 2
- Drop Text Requirements (m): 1
- Electromagnetic Environment: IEC 61326-1, Portable
- Power Supply: 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 batteries
- Range (mA): 0.001
- Relative Humidity (%RH): Non condensing, 90 (10°C to 30°C), 75 (30°C to 40°C), 45 (40°C to 50°C), (Without condensation)
- Resolution (mA): 0-24
- Size (HxWxL) (mm): 52.5x84x188.5
- Storage Altitude (m): 12000
- Vibration Requirements: MIL-T-28800E, Class 2
- FLUKE Soft Case for Digital Multimeter (Tas Multimeter)Deskripsi:The C33 Soft Carrying Case is a zippered tool case with a durable, high-quality vinyl exterior. It features an inner pocket that's perfect for storing your test leads with the tools or keeping small accessories organized. The exterior of the case has a belt loop so you can keep your tools on you when you're busy. Grab your tool and accessories in one and get to work quickly.Recommended for use with:Fluke T100 series (T100, T120 and T140) series Voltage and Continuity TestersFluke 323Fluke 325Fluke 376 FCFluke T5 Electrical Tester
- Max Electronic Lettering MachineDeskripsi:- The class's fastest printing speed - Versatile printing capability - Dual USB connectivity with PC : USB memory and cable
- FLUKE Milliamp Process Clamp Meter (Tang Ampere)Deskripsi:The Fluke 771 delivers all the basics. It measures 4-20 mA signals without "breaking the loop", allowing you to measure low level dc current while saving downtime and money. You can also use it to measure output signals from transmitters without breaking the loop when maintaining and troubleshooting process and automation equipment. This saves time and avoids disruption to the process. For more convenience, the detachable clamp can be attached to the wire you're testing while you move the meter-connected by the extension cable-to a better viewing position. This is especially helpful for taking readings in tight locations. Other useful features: - Captures and displays changing measurements with Hold function. - Extends battery life with auto-off and backlight timeout. - Dual backlit display with both mA measurement and percent of 4 to 20mA span. - Measurement Spotlight to illuminate hard to see wires in dark enclosures. - Measures 10 to 50mA signals in older control systems using the 99.9mA range. - Automatically changes the 4 to 20mA output for remote testing.atribut:
- Diameter of Measurable Conductor: 0.177 inch or 4.5mm max
- Vibration: Random 2g, 5 to 500Hz
- Operating Altitude: 0 to 2000 m
- Operating Humidity: < 90% @ < 30°C, < 75% @ 30 to 55°C
- FLUKE Pro Electrical TesterDeskripsi:The T6-1000 PRO Electrical Tester measures voltage up to 1000 V ac and current up to 200 A ac, all through the open fork and without test lead contact to live voltage. Connect the black lead to ground with the included heavy-duty alligator clip, slide the wire into the open fork and see both voltage and current at the same time. On wires up to AWG 4/0 (120 mm2), carrying as much as 200 A and 1000 V ac. Even with gloves on. It will change how you do your job.atribut:
- FieldSense AC Voltage Range (V): 1000
- AC Current Range (A): 200.0
- FieldSense Frequency Range (Hz): 45-66
- Voltage AC Range (V): 1000
- Voltage DC Range (V): 1000
- AC current resolution (A): 0.1
- Battery Life (hour): 360 continuous, typical; 200 using FieldSense
- Battery Type: 2x AA (IEC LR6)
- Dimensions (mm): 61.1x259.3x43.8
- FieldSense AC Voltage Resolution (V): 1
- FieldSense Frequency Resolution (Hz): 1
- Fork opening (mm): 17.8
- Operating Altitude (m): 2000
- Operating Temperature (°C): -10 to +50 (14 °F to 122 °F)
- Resistance Range (ohm): 2000-100000
- Resistance Resolution (ohm): 1-100
- Storage Altitude (m): 10000
- Storage Temperature (°C): -30 to +60 (-22 °F to +140 °F)
- Voltage AC Resolution (V): 1
- Voltage DC Resolution (V): 1
- TOTAL Digital Test Pencil / Tespenatribut:
- Size (mm): 135x23x17
- Test Voltage (V) AC: AC100-500 / DC12-220
- RIDGID Exposed Ratchet Threader Set NPTDeskripsi:RIDGID Exposed Ratchet Threader Sets are designed to thread pipe or conduit using individual die heads for each size of pipe and a manually operated ratchet. All matched Threader Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle and Alloy Dies.
Daftar Harga fluke laser infrared thermometer Terbaru March 2026
| FLUKE T6-1000 Electrical Tester with Fieldsense (TM) Flat Apac | Rp9.999.900 |
| FLUKE Sound Level Meter | Rp8.999.900 |
| Kennedy Euro Testers | Rp73.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp3.999.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
| Hioki Tang Ampere AC | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng) | Rp41.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp15.900 |
| FLUKE Tang Ampere Remote Display True-RMS AC/DC dengan iFlex | Rp16.999.900 |
| FLUKE Thermocouple | Rp51.999.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Flat%20Apac/r8P104703980-1.jpg)





/6fP105064231-2.jpg)
/exP103638537-2.jpg)


/6vP106958247-1.jpg)
/mwP102278824-3.jpg)

/idP104703661-1.jpg)