TORA Flap Disc (Amplas Susun)

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
Compatible Tools4inch angle grinder
Maximum Speed (rpm)13000
Outer Diameter (inch)4
Outer Diameter (mm)100
Spindle Size (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
digunakan untuk pengamplasan hasil pengelasan di bidang stainless steel, besi maupun kayu. Menghaluskan kayu besi dll secara manual adalah pekerjaan yang membosankan dan melelahkan, dengan Flap disc anda tidak perlu bersusah payah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait