Beli flange stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Mulai

    Rp159.900

    Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Deskripsi:
    Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.
    atribut:
    • Standard: Japanese Standard JIS B2220
  2. Non Brand Aluminum Pipe Flange
    Mulai

    Rp809.900

    Non Brand Aluminum Pipe Flange
    Deskripsi:
    Class 125 slip-on aluminum flanges connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Slip-on flanges, typically with raised or flat faces, slip over pipe. These flanges are manufactured with an inside diameter slightly bigger than the pipe's outside diameter. The pipe slides through the flange and is welded on both sides.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141734
    • Application: Air; Non-Potable Water; Oil
    • Basic Fitting Shape: Flange
    • Class: Class 125
    • Color: Silver
    • Connection Surface: Flat Face
    • For Pipe Schedule: 40
    • Max. Steam Pressure (psi): 185
    • Maximum Operating Pressure (psi): 125
    • Pipe Fitting Material: Aluminium
    • Standards: ANSI/ASME B16.1
    • Temperature Range (°F): 0 to 270
  3. Seiv Paint Flinkote 007 Cat Anti Karat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

    Seiv Paint Flinkote 007 Cat Anti Karat
    Deskripsi:
    SEIV FLINKOTE UNDERCOVER AGENT adalah cat anti karat dan anti bocor berbahan dasar bituminous, mempunyai karakteristik mampu menahan karat, daya lekat yang baik, cepat kering dan tahan panas (sampai 120°C).
    atribut:
    • Color: Black Doff
  4. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  5. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  6. Riser Flange ANSI 150 Slip On
    Mulai

    Rp57.900

    Riser Flange ANSI 150 Slip On
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  7. Asahi AV HI Flange
    Mulai

    Rp109.900

    Asahi AV HI Flange
    Deskripsi:
    Adhesive flange for HI pipes.
    atribut:
    • Shape: Flange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Material: PVC
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Standard: 10K
    • Type: PVC / Resin Pipe Fittings
  8. RUCIKA Flange
    Mulai

    Rp149.900

  9. Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: JIS 10K NS
  10. ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange Gaskets
    Mulai

    Rp299.900

    ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange Gaskets
    Deskripsi:
    These EPDM full-face gaskets have two molded concentric inner rings that increase the gasket's radial strength so that fittings require less torque when tightening. Full-face gaskets cover the entire surface area of the flange and include holes to insert flange bolts and ease alignment. The gasket extends to the outside diameter of the flange which prevents dirt and contaminants from entering the joint. These gaskets are typically used with flat-face (FF) flange fittings so that the mating flange components fit flush against the gasket. Full-face gaskets require the joint to be disassembled to install.
    atribut:
    • UNSPSC: 31181501
    • Binder Material: None
    • Color: Black
    • FDA Approved: No
    • For Flange ANSI Class: 150
    • Gasket Material: EPDM
    • Gasket Type: Full-Face Gasket
    • Hardness (Shore A): 65 to 70
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Inner Ring: EPDM
    • Maximum Operating Pressure: 230
    • Maximum Operating Temperature (°F): 195
    • Metal Detectable: No
    • Minimum Operating Temperature (°F): -40
    • Thickness (inch): 5/64
    • X-Ray Detectable: No
  11. Akitsu Flange Gasket
    Mulai

    Rp85.900

    Akitsu Flange Gasket
    atribut:
    • Material: A rolled sheet with glass fiber and synthetic fiber and NBR added in the filling material.
    • Thickness (mm): 3
    • Number of Holes: 4
    • Working Pressure (k): 10
    • Heat Resistant Temperature: -150 to 250degrees (Saturated steam 200degrees)
  12. Impala Thinner Super Gloss Quality
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    Impala Thinner Super Gloss Quality
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
  13. NACHI Kit Flange
    Mulai

    Rp979.900

  14. GBA Blind Flange
    Mulai

    Rp37.900

    GBA Blind Flange
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4 inch, dan 8 inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ). Temukan blind flange dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.
    atribut:
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  15. RUCIKA Flange (AW)
    Mulai

    Rp44.900

    RUCIKA Flange (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  16. Riser Flange ANSI 150 Blind
    Mulai

    Rp33.900

    Riser Flange ANSI 150 Blind
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  17. ANVIL Zinc Galvanized Steel Pipe Flanges
    Mulai

    Rp759.900

    ANVIL Zinc Galvanized Steel Pipe Flanges
    Deskripsi:
    Class 125 threaded flanges connect to low-pressure (100-299) pipe. Threaded flanges, also called screwed flanges, include threads inside the flange bore that connect to the external threads on a pipe without welding. These flanges typically have a raised, flat, or RTJ (ring-type joint) face.
    atribut:
    • Basic Fitting Shape: Flange
    • Displayed Brand: ANVIL
    • Finish/Coating: Galvanized
  18. IKURATOOLS Flange Separator
    Mulai

    Rp16.999.900

    IKURATOOLS Flange Separator
    atribut:
    • Set Contents: Carry case
    • Length (mm): 300
    • Width (mm): 55
    • Height (mm): 255 to 325
    • Capacity to resist pressure: 68.6kN (7000kgf)
    • Included bolt size: M20 x 240mm (Hex bolt)
    • Accessories: Carrying case
    • Purpose of Use: For flange opening and closing work such as replacement of packing of piping.
Daftar Harga flange stainless Terbaru January 2026
Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220Rp159.900
Non Brand Aluminum Pipe FlangeRp809.900
Seiv Paint Flinkote 007 Cat Anti KaratRp56.900
Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black SteelRp52.900
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
Riser Flange ANSI 150 Slip OnRp57.900
Asahi AV HI FlangeRp109.900
RUCIKA FlangeRp149.900
Non Brand Flange Blind JIS 10KRp47.900
ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange GasketsRp299.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)