Non Brand Zinc Galvanized Steel Pipe Flange (Flens Pipa Galvanis)

Sebelum PPN:
Rp91.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Basic Fitting ShapeFlange
Fitting Connection TypeFlanged x FNPT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Barometric draft control dampers automatically open and close in response to pressure changes in the connected exhaust duct. They help optimize the combustion by regulating the draw in the exhaust. This increases the heat transfer in the heat exchanger and helps ensure complete combustion. Their configuration is determined by the duct size, fuel used, and system airflow needs.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Floor Flange 1/4 in Nominal Pipe Size Flanged x FNPT 2 3/8 in Flange Outside Diameter 3/16 in Flange Thickness 7/16 in Overall Length Malleable Iron Galvanized Class Class 150 For Pipe Schedule 40 300 psi Maximum Operating Pressure 150 psi Max Steam Pressure -20 Degrees to 150 Degrees F Number of Bolt Holes 4 5/16 in Bolt Hole Diameter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan