Kitz 20K Ductile Iron Gate Valve (Flange Type) (20SLBO Series) (Katup)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900 - Rp44.999.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS403
Material (disk)SUS403
Material (Packing nut)SS400
Material (bonnet)FCD-S
Material (Ground)FCD-S
Material (Handle)FCD400
Class20K
Material (name plate)A1050P

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
When applying the High Pressure Gas Safety Act, the air and gas will be 2.4MPa (-5°C to +220°C).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan