Beli fitting rucika di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  2. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  4. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW)
    Mulai

    Rp36.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 86/S/RE/II.2/2014_
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° (AW)
    Mulai

    Rp10.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. RUCIKA Pipa HDPE SDR11 (PN16)
    Mulai

    Rp389.900

    RUCIKA Pipa HDPE SDR11 (PN16)
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  7. RUCIKA Sambungan Pipa
    Mulai

    Rp1.199.900

    RUCIKA Sambungan Pipa
    Deskripsi:
    Bekerjasama dengan produsen sambungan pipa dan perusahaan trading terbesar di Jepang, PT Wahana Duta Jaya Rucika kembali berinovasi melalui produk terbarunya yaitu Rucika Access Fitting. Sesuai dengan komitmen sebagai Solusi Total Sistem Perpipaan, Rucika Access Fitting merupakan pengganti bak kontrol dan solusi termudah dari sistem perawatan instalasi perpipaan air kotor baik di dalam dan luar ruangan yang memiliki 4 jenis dan ukuran yaitu, Access Fitting ST 4x6inch, Access Fitting 90L 4x6inch, Access Fitting 90Y Right 4x6inch dan Access Fitting 90Y Left 4x6inch. Fitting yang sudah digunakan di Jepang dan menjadi standar dalam setiap instalasi saluran air buangan, saat ini sudah hadir di Indonesia untuk pertama kalinya melalui PT. Wahana Duta Jaya Rucika.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Connector (inch): 6
    • Access Cap (inch): 6
  8. HOLLAENDER Fitting for Slide-On Railing & Framing System
    Mulai

    Rp149.900

    HOLLAENDER Fitting for Slide-On Railing & Framing System
    Deskripsi:
    Aluminum elbows connect pipes where they intersect at the corners of a structure. Aluminum fittings are lighter than cast iron fittings, which makes them well suited for use in structures that will be disassembled and reconfigured often. They will not rust and are suitable for indoor and outdoor use. They are nonmagnetic and nonsparking.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Finish: Unfinished
    • Material: Aluminium
    • Standards: ASTM B179 535
  9. Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange
    Deskripsi:
    Socket x socket Schedule 80 fittings, also called slip or hub fittings, include socket ends that fit over the ends of pipe. These fittings require glue or adhesive to secure the connection. Schedule 80 fittings have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 100.
    atribut:
    • Pipe Fitting Material: PVC
  10. RUCIKA Flange (AW)
    Mulai

    Rp44.900

    RUCIKA Flange (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. TRUSCO High-Performance Hose (Selang)
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO High-Performance Hose (Selang)
    atribut:
    • Applications: Irrigation and Sprinkling
    • Material: PVC
    • Normal Opreration Pressure: 0.784
    • Purpose of Use: For watering.
    • Specifications: Food Sanitation Act Conformed Product
  12. Aqualon Pipa HDPE Air
    Mulai

    Rp799.900

    Aqualon Pipa HDPE Air
    Deskripsi:
    Pipa PE Aqualon HDPE adalah pilihan terbaik anda untuk ketahanan yang sangat tinggi, dengan umur penggunaan sampai 50 tahun.Keunggulan- Higienis- Sistem Sambungan- Tahan Terhadap Abrasi- Tahan Terhadap Gem pa- Ringan- Tahan Terhadap Bahan KimiaSistem AplikasiSistem ini dirancang untuk sistem sanitasi dan saluran bertekanan pada : perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 085/S/Pro/B/VIII/2021
Daftar Harga fitting rucika Terbaru March 2026
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp5.900
RUCIKA Pipe PVC StandardRp35.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW)Rp36.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° (AW)Rp10.900
RUCIKA Fitting Standard 45-Degree Elbow AWRp11.900
RUCIKA Pipa HDPE SDR11 (PN16)Rp389.900
RUCIKA Fitting Standard Valve Socket AWRp4.900
RUCIKA Sambungan PipaRp1.199.900
RUCIKA Fitting Standard Faucet Socket AWRp3.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)