RUCIKA Sambungan Pipa PVC

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Size (inch)4
Connector (inch)6
Access Cap (inch)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bekerjasama dengan produsen sambungan pipa dan perusahaan trading terbesar di Jepang, PT Wahana Duta Jaya Rucika kembali berinovasi melalui produk terbarunya yaitu Rucika Access Fitting. Sesuai dengan komitmen sebagai Solusi Total Sistem Perpipaan, Rucika Access Fitting merupakan pengganti bak kontrol dan solusi termudah dari sistem perawatan instalasi perpipaan air kotor baik di dalam dan luar ruangan yang memiliki 4 jenis dan ukuran yaitu, Access Fitting ST 4x6inch, Access Fitting 90L 4x6inch, Access Fitting 90Y Right 4x6inch dan Access Fitting 90Y Left 4x6inch. Fitting yang sudah digunakan di Jepang dan menjadi standar dalam setiap instalasi saluran air buangan, saat ini sudah hadir di Indonesia untuk pertama kalinya melalui PT. Wahana Duta Jaya Rucika.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait