Beli fishing rod di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon SteelDeskripsi:Feeler gauge carbon steel FG-11-1. - Measure gap width 0.11mm - Material Carbon Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-10 micron - Also available 3m and 5m.
- Taffware Pembasmi Nyamuk UV LEDDeskripsi:Nikmati tidur nyenyak tanpa gangguan nyamuk dikamar Anda. Lampu anti nyamuk ini melindungi kamar Anda dari serangan nyamuk, tanpa menghasilkan suara yang bising dan memiliki cahaya yang redup seperti lampu tidur.FeaturesPhotocatalyst Design Desain yang futuristik membuat lampu anti nyamuk ini melindungi sekaligus menghiasi kamar Anda. No smoke, No Smell and No Sound Tidur Anda tidak akan terganggu karena kehadiran lampu anti nyamuk ini, karena lampu ini tidak menghasilkan suara, bau dan asap pengganggu. Eco Friendly and Safe Lampu anti nyamuk ini 100% aman untuk digunakan dan berbahan material ABS yang kuat. Strong Suction Selain memiliki lampu UV untuk membuat nyamuk tertarik mendekati lampu ini, pembasmi nyamuk ini juga dilengkapi dengan kipas penyedot yang kuat sehingga nyamuk akan terperangkap masuk kedalam.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapat dalam kotak produk:1 x Pembasmi Nyamuk UV LED Photocatalyst Mosquito Repellent 1 x User ManualVideo YouTube dibawah hanyalah ilustrasi fungsi dan penggunaan produk. Kami tidak menjamin barang kami 100% mirip dengan produk dalam video YouTube tersebut.atribut:
- Output (V/A): 44931
- Material: ABS
- WD Mata Gerinda Potong Stainless T42 Seriesatribut:
- Hardness: R (Keras)
- Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
- Non Brand Sepatu PDH Pantofelatribut:
- Material: Semi Kulit
- Color: Hitam Mengkilap (glosy)
- Type: Resleting Aktif & Tali variasi
- SAN-EI Pelampung Air Otomatisatribut:
- Material Tap & Stick: Brass
- Floating Ball Material: HDPE (High Density Polyethylene)
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless SteelDeskripsi:Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (mm): 77x77x33
- Leaf Width (mm): 12.7
- Blitz Textile Label Gun Consecutive Numberingatribut:
- Type: Number
- TRUSCO Feeler Gauge (Thickness Tape)atribut:
- Length (m): 1
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- Width (mm): 12.7
- TEKIRO Feeler GaugeDeskripsi:TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Length (mm): 100
- Material: Chrome Vanadium
- Number of Leaves: 13
- Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TRUSCO Thickness Gauge (General)atribut:
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FGatribut:
- Leaf Width (mm): 12.7
- Length (m): 1
- Accuracy (µm): ± 5
- Kennedy Metric Feeler Gaugeatribut:
- Size (inch): 4
- Material: Steel
- Number of Blades: 13
- Blade Length (mm): 100
- Standard Met: DIN 2275
- Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
- BluePoint Feeler GaugesDeskripsi:Feeler Gauge Set. Blade Size: 0.006inch thru 0.030inch.
Daftar Harga fishing rod Terbaru March 2026
| Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel | Rp67.900 |
| KING Drill Mata Bor Beton Standard | Rp98.900 |
| JP Pelampung Air Otomatis | Rp60.900 |
| Taffware Pembasmi Nyamuk UV LED | Rp34.900 |
| WD Mata Gerinda Potong Stainless T42 Series | Rp9.900 |
| Non Brand Sepatu PDH Pantofel | Rp179.900 |
| SAN-EI Pelampung Air Otomatis | Rp259.900 |
| JLD Straight Shank Iron Drill Bit (Mata Bor Lurus) | Rp15.900 |
| Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel | Rp139.900 |
| Blitz Textile Label Gun Consecutive Numbering | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Feeler%20Gauge%20Carbon%20Steel/cxP102224465-2.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Kerja/Sepatu%20Bisnis/Non%20Brand%20Sepatu%20PDH%20Pantofel/3vP111541139-1.jpg)

/0qP111074026-1.jpg)
%20Feeler%20Gauge%20Stainless%20Steel/P102224472-1.jpg)

/P101000760-1.jpg)



/P101545776-1.jpg)
/P101000756-1.jpg)
%20Feeler%20Gauge%20FG/P101502403-1.jpg)