Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jakemy JM-PJ5002 ini adalah set aksesoris lengkap untuk kebutuhan memancing. Anda juga mendapatkan kotak penyimpanan yang dapat Anda gunakan untuk menyimpan semua aksesoris memancing Anda. Kotak ini dapat dikostumasi sekat-sekatnya sesuai dengan kebutuhan.
Package Contents
Barang-barang yang Anda dapatkan di dalam box :
1 x Jakemy Fishing Accessories Tool Kit with Storage Box - JM-PJ5001
20 x Ise Fishhook
20 x High Quality Lead Sheet
10 x High Quality Float Rubber
15 x Rolling Swivel
5 x Float Connector with Rolling Pin
3 x Rod Ring
3 x Environmental Lead Covered Roll
10 x Rubber Stopper
Package Contents
Barang-barang yang Anda dapatkan di dalam box :
1 x Jakemy Fishing Accessories Tool Kit with Storage Box - JM-PJ5001
20 x Ise Fishhook
20 x High Quality Lead Sheet
10 x High Quality Float Rubber
15 x Rolling Swivel
5 x Float Connector with Rolling Pin
3 x Rod Ring
3 x Environmental Lead Covered Roll
10 x Rubber Stopper
Fitur
Fishing Accessories Set
Jika Anda hobi memancing, set perlangkapan pancing ini wajib untuk Anda miliki karena dengan alat-alat membuat pengalaman memancing Anda menjadi lebih praktis dan menyenangkan.
Multifunctional Fishing Pliers & Tied Hook Device
Khusus seri JM-PJ5002 Anda mendapatkan 2 buah aksesoris tambahan yaitu multifunctional fishing pliers dan tied hook device.
Customizable Storage Box
Bagian dalam kotak ini terdapat sekat-sekat yang dapat dilepas pasang sehingga Anda dapat mengkombinasikan sekat-sekat ini menjadi beberapa ruang yang Anda perlukan.
Strong Plastic Case
Kotak penyimpanan ini tidak hanya praktis digunakan tetapi juga sangat tangguh. Dengan material plastik yang tebal dan kuat membuat case ini tahan banting dan mampu melindungi isi barang-barang bawaan Anda dengan aman.
Portable Design
Memiliki ukuran bentuk yang tidak terlalu besar sehingga masi nyaman untuk dibawa kemana-mana dan bisa juga dimasukkan kedalam tas.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
