Beli firebird impact di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Firebird GT Air Impactatribut:
- Size: 1inch
- Air inlet (inch): 1/2
- Hose size (inch): 1/2
- Firebird Air Impactatribut:
- Hose size (inch): 3/8
- KUANI Sq. Dr. Super Duty Composite Air Impact WrenchDeskripsi:4 positive power settings; full power in reverse. Comfortable TPR grip. 400 ft-lb of max torque in reverse, with 13,500 rpm free speed.atribut:
- Power Source: Compressed Air
- Recommended Air Inlet Pressure (psi): 90
- Firebird Air Screwdriveratribut:
- Size: 1/4inch
- Mechanism: Double Hammer
- Exhaust system: Rear
- JTC Heavy Duty Composite Air Impact Wrenchatribut:
- Inlet Size: 3/8\"
- Length: 221 mm
- Type: Pistol
- Maximum Torque: 1200 ft-lb
- Rotation Speed (rpm): 5500 rpm
- PROTO Air Impact Wrenchatribut:
- Free Speed (rpm): 10500
- Retainer Type: Hog Ring
- Overall Length (inch): 6 3/32
- Firebird Air Impact Wrenchatribut:
- Axle Size (inch): 1/2
- Mechanism: Twin Hammer
- Free Speed (rpm): 8500
- Water Inlet (inch): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- Anvil Length (inch): 1
- Maximum Torque (N m): 542.23
- Shinano Air Impact Wrench 3/4Inchatribut:
- Maximum Torque: 1.650Nm
- Working Torque Range: 0-1.320Nm
- Bolt Cap.: 24mm
- Free Speed: (F) 6000rpm (R) 6500rpm
- Over Length: 218mm
- Hose size: 13mm (1/2Inch)
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- JTC Long Anvil Air Impact Wrenchatribut:
- Inlet Size: 1/2\"
- Type: D-Handle
- Drive Size: 1\"
- Maximum Torque: 2500 ft-lb
- Rotation Speed (rpm): 3700 rpm
- MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac with Chinstrap MSADeskripsi:Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)atribut:
- Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
- Material: Polypropylene
- monotaro Air Impact Wrench (Medium Torque Type, Twin Hammer)Deskripsi:It is the medium torque type of twin hammer, it is most suitable for tire change of medium truck.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Maximum Torque (N m): 1111/15 seconds
- Operating Torque Range (N m): 162 to 881
- Accessories: PT 1/4 coupler, dustproof rubber cap
- Type: Twin hammer
- Specification: Forward rotation (three stages, about 881Nm/5 sec (8500Min-1), about 472Nm/5 sec (5500Min-1), about 162Nm/5 sec (3500 min-1 ), the reverse rotation (about 881Nm/5 seconds (8500 min-1 )
- Plug-In Angle (mm [inch]): 12.7(1/2)
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Use Hose Diameter (mm): 9.5
- Air Consumption (L/minute): 132
- No Load Rotation Speed (rpm): 8500
- PROTO Impact WrenchDeskripsi:Compact pistol-grip air-powered impact wrenches (sometimes called stubby wrenches) have a shorter front-to-back length than standard pistol-grip impact wrenches, allowing for access to tight spaces. They have higher torque and larger drive sizes than inline impact wrenches, but often have lower torque than full-size tools. The pistol grip has a trigger that is pressed to activate the wrench. Pistol grips provide ergonomic handling when working on vertical surfaces from the user's waist to chest, horizontal surfaces at mid-thigh or lower, and horizontal surfaces directly overhead.atribut:
- Handle Material: Composite
- Handle Type: Pistol Grip
- Clutch Style: Twin Hammer
- Housing Material: Composite
- Vessel Air Impact Wrench Super Light Weight V Seriesatribut:
- Capacity Bolt Diameter (mm): 16
- Exhaust: Back
- Hammer Type: V Hammer
- Hose Mounting Port: Rc1/4
- Air Consumption (m³/minute): 0.4
- Maximum Tightening Torque (N m): 284.3
- No-load Speed (minute): 8200
- Socket Input Drive (mm): 12.7
- Total Length (mm): 174.5
- Firebird Air Tire Bufferatribut:
- Size: 11mm
- Threaded Rod: 3/8 inch - 24unf
- Free Speed (rpm): 2500-4000
- Air inlet (inch): 1/4 Avg
- Length (mm): 235
- Air consumption (CFM): 4
- IR Air Impact WrenchDeskripsi:-High-quality long-selling model in the standard series.-Ideal for heavy work.-Long seller series that demonstrates power in ship building, heavy equipment, assembly line, heavy work on plants.-Top class in the industry in both output torque and durabilit-For general industries such as automobile related.atribut:
- Capacity Bolt Diameter: 33mm
- Socket Input Drive: 25.4mm
- Max Tightening Torque: 1491Nm
- Air consumption: 0.269
- Hose Mounting Port: NPT3/8
- Exhaust: Downward
- Hammer Type: Twin Hammer
- No-load Speed (minute): 5500
- Purpose of Use: For general industries such as automobile related.
- Total Length: 226mm
- Firebird Air Hoseatribut:
- Length (m): 100
- Gulaku Gula Pasir KuningDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
Daftar Harga firebird impact Terbaru January 2026
| Firebird GT Air Impact | Rp9.999.900 |
| Firebird Air Impact | Rp2.699.900 |
| JTC Air Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| KUANI Sq. Dr. Super Duty Composite Air Impact Wrench | Rp3.399.900 |
| Firebird Air Screwdriver | Rp1.899.900 |
| JTC Heavy Duty Composite Air Impact Wrench | Rp5.299.900 |
| PROTO Air Impact Wrench | Rp11.999.900 |
| Firebird Air Impact Wrench | Rp1.199.900 |
| Shinano Air Impact Wrench 3/4Inch | Rp7.399.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 ()






























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20(Local)%20Helm%20Safety%20Fas-Trac%20with%20Chinstrap%20MSA/cgP108467448-4.jpg)
/P102249798-1.jpg)