Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Axle Size (inch)1/2
MechanismTwin Hammer
Free Speed (rpm)8500
Water Inlet (inch)1/4
Hose size (inch)3/8
Anvil Length (inch)1
Maximum Torque (N m)542.23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan