Beli fire pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- VALCO ULTIMA Gasoline Fire Pumpatribut:
- Starting System: Recoil Starter
- Tasco Fire Fighting Pumpatribut:
- Suction Length (m): 6
- Discharge (cc): 163
- Max. Water Head (m): 80
- Outlet Size (mm): 64/50/38
- Flow (m³/hour): 30
- TOHATSU Powerful Springatribut:
- Spring Constant (N/mm): 56.62
- Deflection (300,000 Times, mm): 12.5
- Material: Silicon chrome steel for spring
- Outer Diameter (mm): Ø30
- Load (500,000 Times, N [kgf]): 637 [65.0]
- Color: yellow
- Deflection (1 Million Times, mm): 10
- Deflection (500,000 Times, mm): 11.3
- Free Length (mm): 25
- Inner Diameter (mm): Ø16
- Load (1 Million Times, N [kgf]): 569 [58.0]
- Load (300,000 Times, N [kgf]): 706 [72.0]
- Operating Temperature Range (°C): 150-30
- Spring Type: Powerful spring
- TRUSCO Number: 443-1561
- Type: Light and light load
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 30kWatribut:
- Driving Motor (kW): 30
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 45kWatribut:
- Driving Motor (kW): 45
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Honda Power Product Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)atribut:
- Material: Silicone chrome steel for springs
- Free Length (mm): 40
- Deflection (mm): 20.0
- Anti rust protection: Electrodeposition coating
- Working Temperature: -30 to 150degrees
- VALCO ULTIMA Tilleratribut:
- Engine Type: VGX220U
- Type: 4 Stroke, Air Cooled
- Rated Power (hp/rpm): 7/3600
- Wide Range (mm): 800 - 1200
- Depth (mm): 150 - 300
- Transmision: V-Belt
- Accessories: Ditcher, Rotary Blade
- Fuel: Gasoline
- Wheel: Solid Wheel
- Ebara Pompa Celup Seri DLDeskripsi:Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 37kWatribut:
- Driving Motor (kW): 37
- DAVEY Engine Driven Fire PumpDeskripsi:These fire pumps reach high discharge pressures and expel water at long distances. They are engine-driven and can be relocated to where the pump is needed. The hoses attached to the pump are replaceable.atribut:
- UNSPSC: 30222058
- Compatible Discharge Hose Size (inch): 1; 1-1/2
- Compatible Intake Hose Size (inch): 1-1/2
- Compatible with Media Type: Water
- Discharge Type: NPTM
- Engine Capacity (cc): 296
- Flow Rate @ 15psi (gpm): 140
- Flow Rate @ 40psi (gpm): 130
- Flow Rate @ 60psi (gpm): 100
- Flow Rate @ 80psi (gpm): 90
- Fuel Tank Capacity (L): 6
- Horsepower (HP): 10
- Impeller Material: Aluminium
- Includes: Low-Oil Protection Sensor
- Intake Type: NPTM
- Manufacturer Part Number: 5210BE/NPT-0
- Number of Discharge Ports: 3
- Overall Height (inch): 17.75
- Overall Length (inch): 22
- Overall Width (inch): 16.88
- Priming: Self-Priming
- Standards: Meets California Emission Codes
- Ebara Pompa Celup Seri DSatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sump
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- VALCO ULTIMA Brushcutteratribut:
- Engine Type: 2 Stroke, Single-Cylinder
- Cooler System: Forced Air
- Displacement (cc): 30.5
- Fuel: Mix Gasoline (1 : 25)
- Ignition System: IC Ignition (Solid State)
- Dimensions (mm): 345x280x401
- Fuel Tank Capacity (L): 1.2
- Maximum Power (kW/rpm): 0.81/6000
- Starting System: Recoil Starter
- Ebara Pompa SentrifugalDeskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: Clean Water
- Temperature (°C): Below 80
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Bronze Casting
- Shaft Material: 403 Stainless Steel
Daftar Harga fire pump Terbaru October 2025
VALCO ULTIMA Gasoline Fire Pump | Rp4.799.900 |
Tasco Fire Fighting Pump | Rp3.899.900 |
FIRMAN Gasoline Fire Pump | Rp3.699.900 |
TOHATSU Powerful Spring | Rp44.000 |
TSURUMI PUMP Pompa Celup | Rp3.899.900 |
MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure) | Rp3.099.900 |
CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 30kW | Rp61.999.900 |
CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 45kW | Rp109.999.900 |
Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air) | Rp4.799.900 |
Honda Power Product Pompa Air Irigasi | Rp4.699.900 |
Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)