Beli fire di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Fire Alarm Control Panel (Alarm Kebakaran)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TONATA Fire Alarm Control Panel (Alarm Kebakaran)
    Deskripsi:
    Fire Alarm Control Panel 1 Zone Aseanware TonataSetiap zona dapat menghubungkan hingga 20 detektor nirkabel atau 20 detector kabel, sehingga meningkatkan kapasitas setiap zona. Sistem alarm nirkabel, beroperasi melalui gelombang radio. Setiap alarm saling terhubung dengan seluruh sistem proteksi kebakaran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Work Voltage (V): 220 AC
  2. MAPEI Mapeflex Sealant Underwater (Sealant Serbaguna)
    Mulai

    Rp169.900

    MAPEI Mapeflex Sealant Underwater (Sealant Serbaguna)
    Deskripsi:
    Pengisi celah dan perekat serbaguna.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
    • Packaging: Catridge
  3. Servvo Vehicle Fire Extinguisher (APAR Mobil)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Servvo Vehicle Fire Extinguisher (APAR Mobil)
    Deskripsi:
    Designed specifically to become the optimal protection solution for road vehicles such as cars, sedans, MPVs, SUVs, pickup, buses, trucks, etc. Equipped with a bracket, the fire extinguisher can be secured in place for convenient storage. SERVVO Ve-Ex products are the most suitable choice for automotive industries application, for both the domestic and the international market.
    atribut:
    • Color: Red
    • Media: Dry Chemical Powder PC ABC 90%
    • Type: Stored Pressure N2 (Nitrogen) (Portable)
    • Capacity (kg): 1
    • Fire Class: A, B, C
    • Cylinder Diameter (mm): 90
    • Cylindrical Tube: Welded
    • Discharge Range (m): 2-5
    • Finishing: UV Resistance Powder Coating
    • Fire Rating (EN3)**: 5A.55B
    • Fire Rating*: 2A.10B
    • Labeling: Screen Printing
    • Minimum Discharge Time (s): 8
    • Total Height (mm): 299
    • Width (Including Hose) (mm): 117
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Working Temperature (°C): -20 to 60
  4. KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Deskripsi:
    Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Type: Portable
    • Discharge Range (m): 3 to 12
    • Media: Dry chemical powder
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Test Pressure (BAR): 25
  5. TONATA Fire Extinguisher Base (Alas APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    TONATA Fire Extinguisher Base (Alas APAR)
    Deskripsi:
    Alas APAR 3 - 4 kg tabung ABC Powder, Foam, Liquid GasDirekomendasikan untuk APAR Dry Chemical Powder (ABC Powder) yang tidak digantung untuk menghindari beku bubuk karena dinginnya lantai.
    atribut:
    • Material: Plastic PE
  6. TONATA APAR Lithium Extinguisher (APAR)
    Mulai

    Rp999.900

    TONATA APAR Lithium Extinguisher (APAR)
    atribut:
    • Media: Lithium Extinguisher
    • Propellant: N2
    • Working Pressure (Bar): 14
  7. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  8. TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Deskripsi:
    Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Media: ABC Powder 90% UL
    • Propellant Gas: N2
    • Working Pressure (Bar): 14
    • Coating Type: Red Powder Coated
    • Cylinder Material: Steel St12
    • Cylinder Type: Stored-Pressure System
  9. AS ONE Fire Extinguisher ABC Powder (Alat Pemadam Api)
    Mulai

    Rp1.999.900

    AS ONE Fire Extinguisher ABC Powder (Alat Pemadam Api)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 107
    • Drug Weight (kg): 1.2
    • Radiation Distance (m): '3 to 6 at 20°C
    • Radiation Time (s): 'about 12 at 20°C
  10. Cricket Safety Carbondioxide Fire Extinguisher (APAR)
    Mulai

    Rp939.900

    Cricket Safety Carbondioxide Fire Extinguisher (APAR)
    Deskripsi:
    Keunggulan APAR CO2:- Tidak membahayakan binatang peliharaan atau hewan, tumbuh2an & manusia saat digunakan untuk memadamkan api di sekitar area- Sangat efektif sekali dipakai untuk memadamkan api yang berasal dari korsleting listrik. Dikarenakan penggunaan alat ini sangat aman dan bersih- Tabung jenis ini jauh lebih tebal dan tahan lama dibanding tabung jenis lain- Cocok untuk di ruangan sedang - besar, dan dapur.
    atribut:
    • Class: B & C
    • Fill Tube: Carbon Dioxide Gas (CO2)
  11. TONATA Carbon Dioxide (CO2) Fire Extinguisher (SNI) (APAR Karbondioksida/APAR CO2)
    Mulai

    Rp919.900

    TONATA Carbon Dioxide (CO2) Fire Extinguisher (SNI) (APAR Karbondioksida/APAR CO2)
    Deskripsi:
    Alat Pemadam Api Tonata SNI/APAR Karbondioksida 2 kgDalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Tube Material: Steel St12
    • Tube Type: Stored-Pressure System
Daftar Harga fire Terbaru October 2026
TONATA Fire Alarm Control Panel (Alarm Kebakaran)Rp3.399.900
MAPEI Mapeflex Sealant Underwater (Sealant Serbaguna)Rp169.900
TONATA Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)Rp789.900
Servvo Vehicle Fire Extinguisher (APAR Mobil)Rp1.499.900
KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)Rp399.900
TONATA Fire Extinguisher Base (Alas APAR)Rp38.900
TONATA APAR Lithium Extinguisher (APAR)Rp999.900
Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium GalvanisedRp389.900
TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Rp449.900
AS ONE Fire Extinguisher ABC Powder (Alat Pemadam Api)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)