Beli filter wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- American Tool Oil Filter Wrench Strap Typeatribut:
- Diameter Range (mm): 50-108
- Diameter Range (inch): 2 to 4 1/4
- Packaging: Blister Card
- JTC Oil Filter Wrench KW Seriesatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Deskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- PROTO Oil Filter WrenchDeskripsi:- Use for removal and installation of oil filters.- Filter sizes: 3-1/8" - 4-3/4" (80mm-120mm).- 3/8" drive (also includes 1/2" drive adapter).atribut:
- For Outside Diameter (inch): 3-1/8 to 4-3/4
- Filter Capacity (inch): 3-1/8 to 4-3/4
- monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Filteratribut:
- Band Width (mm): 25
- Handle Length (mm): 130
- TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- TEKIRO Oil Filter Wrench Two Ways (Kunci Filter Oli 2 Arah)Deskripsi:alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2" - 4 (63 mm - 102mm), dimensi produk 22mmx14mmFungsi :alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2"-4Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 22
- Dimension 2 (mm): 14
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 63-102
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)Deskripsi:TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mm
- TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- Wipro Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter).Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel.
- Wilo Hot Water Circulation Star-RS Seriesatribut:
- Capacity (lpm): 50
- Power Supply (Ph/V/Hz): 1/230/50
- XTAR 8-Slot Battery Charger (Baterai Cas)Deskripsi:Set Contains : - 1 x XTAR Charger Baterai 8 Slot AA AAA Li-Ion Ni-MH USB Type C QC3.0 LCD - VC8S Kit- 1 x USB Type-C to Type-C Cable- 1 x USB to USB Type-C Cable- 1 x User Manualatribut:
- Battery Type: AA, AAA Li-Ion dan Ni-MH
- Compatible for: 10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/20700/21700/22650/25500/26650/AAAA/AAA/AA/A/SC/C
- Current (mA): <150 (Cut off)
- Dimensions (mm): 210x152x39
- Input Voltage (A): 5/2
- Input Voltage (V): 9/2
- Material: ABS
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Output voltage (V): 3.6/3.7
- USB cable length (cm): 80 (Type C to Type C)
- Industry Kowa Brush Groove PVC (Sikat Celah)Deskripsi:Nylon hair does not rust and is elastic.atribut:
- Material: PVC
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- PROTO Breaker BarDeskripsi:These flex-head breaker bars come with a hinge close to the head that allows the head to swivel to access fasteners from multiple angles. They are used with sockets and socket bits to break loose overtightened fasteners. Breaker bars have a long handle that can generate more torque than a standard-length ratchet.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Handle Shape: Straight
- Drive Tool Style: Flex Head Breaker Bar
- Grip Style: Knurled
- Handle Type: Standard
- Material: Alloy Steel
- Flex Range of Motion (°): 90
- Head Type: Flexible
- Standards: ASME B107.110-2012
- Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Deskripsi:Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
- Wipro Oil Filter WrenchDeskripsi:Content Size:- 65 - 14F- 68 - 14F- 65/67 - 14F- 76 - 14F- 76 - 30F- 73 - 14F- 75/77 - 15F- 93 - 15F- 90 - 15F- 100 - 15F- 74/76 - 15F- 80 - 15F- 80/82 - 15F- 93 - 36F- Adaptor 3/8inch - 1/2inch
Daftar Harga filter wrench Terbaru October 2026
| American Tool Oil Filter Wrench Strap Type | Rp289.900 |
| JTC Oil Filter Wrench KW Series | Rp769.900 |
| TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli) | Rp89.900 |
| PROTO Oil Filter Wrench | Rp1.699.900 |
| monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli) | Rp169.900 |
| TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu) | Rp44.900 |
| TEKIRO Oil Filter Wrench Two Ways (Kunci Filter Oli 2 Arah) | Rp149.900 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus) | Rp31.900 |
| TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang) | Rp229.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/arP101000387-4.jpg)

/P101561608-1.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)
/qtP101003965-3.jpg)
/P101003957-1.jpg)
/rqP101003998-2.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/btP101000425-4.jpg)
/ndP108530841-1.jpg)


/9eP112321338-1.jpg)

/bfP110507411-1.jpg)

/P102944790-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)