Beli filter oil wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci Filter OliDeskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Filteratribut:
- Band Width (mm): 25
- Handle Length (mm): 130
- monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrenchatribut:
- Compatible Maker: Toyota
- Diagonal (mm): 65
- Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
- Height (mm): 37
- Outer Diameter d (mm): 71
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Shape: 14 angles
- Subtense (mm): 64
- TEKIRO Kunci Oil Filter MangkokDeskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
- OTC Strap Wrenches & Setsatribut:
- UNSPSC: 31160000
- monotaro Oil Filter Wrench (Pliers Type)Deskripsi:Since it can be adjusted in 3 stages, it can be used for oil filters of various sizes. -ith the grip, the handle is easy to grasp, you can remove the filter that got stiff. To remove the oil filter.atribut:
- Overall Length (mm): 262
- Compatible Range (mm): 85 to 115
- Material: S45C
- Thickness (mm): 9.5
- KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter WrenchDeskripsi:Specification : For imported vehiclesCompatible Engine Type : Fiat: Tipo, Fiat coupeAlfa Romeo: 155,75, Spider, 145,156atribut:
- Plug Angle (mm): 9.5
- FLUKE Industrial Multimeter (Multitester)Deskripsi:The input warning function is a safety design that warns with sound if the input jack is used incorrectly.
- monotaro Oil Filter Wrench (For Truck)Deskripsi:Large vehicle oil filter attachment, such as trucks and buses, to removeatribut:
- Plug-in angle (mm): 12.7 (1/2)
- Band Width (mm): 40
- Fit size (mm): 125-143
- monotaro Toyota car filter paper exchange type corresponding oil filter wrenchDeskripsi:It is a tool exclusive for desorption of aluminum filter paper filter change type oil filter used for Toyota car etc.atribut:
- Plug Angle (mm): 9.5(3/8)
- Height (mm): 45
- Inner Diameter (Ø mm): 64.5
- Outer Diameter d (mm): 79
- Package Weight (g): 196
- Shape: 14P
- Width Across Flat (mm): 24
- M10 1/2inch Cup Oil Filter WrenchDeskripsi:Made of aluminium, fits most common models.
- monotaro Oil Filter Wrench, For Import CarsDeskripsi:Ideal for imported cars It is an oil filter wrench made by aluminum die casting.atribut:
- Dimensions (mm): 84.5x44
- Plug Angle (mm): 12.7
- Cup Size (mm): 74 (14 square)
- Package Weight (g): 170
- Wrench Size (mm): (Hexagonal) 27
- KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter Wrenchatribut:
- Plug Angle: 9.5 mm
- Dimensions h: 35 mm
- Shape: 14 square
- JTC Oil Filter Wrench KW Seriesatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga filter oil wrench Terbaru January 2026
| TEKIRO Kunci Filter Oli | Rp78.900 |
| FATOOLS Oil Filter Wrench | Rp229.900 |
| monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli) | Rp139.900 |
| monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli) | Rp159.900 |
| TEKIRO Kunci Oil Filter Mangkok | Rp179.900 |
| OTC Strap Wrenches & Sets | Rp539.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Spinner Handle Head Repair Kit | Rp169.900 |
| monotaro Oil Filter Wrench (Pliers Type) | Rp189.900 |
| JTC Oil Filter Socket | Rp92.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter Wrench | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101561608-1.jpg)
/P101568676-1.jpg)


%20Spinner%20Handle%20Head%20Repair%20Kit/P102638804-1.jpg)
/P101571218-1.jpg)

%20Cup%20Type%20Oil%20Filter%20Wrench/P102176801-1.jpg)
/okP106560884-1.jpg)
/q4P103182940-1.jpg)



%20Cup%20Type%20Oil%20Filter%20Wrench/P102065822-1.jpg)