Beli filler di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HEAVYPACK Manual FillerDeskripsi:Mesin Filling untuk liquid/paste yang digunakan sebagai alat untuk mengisi produk cairan/pasta dengan takaran yang sama pada kemasan plastik, botol, dll. Dengan akuratan pengisian +-0.2-1ml. Terbuat dari bahan stainless steel dan higienis. Filler ini bekerja dengan bantuan tangan sehingga memudahkan dalam pengoperasiannya.Aplikasi machine for liquid : Untuk mengisi produk cairan, air miniral, dllAplikasi Machine for paste : shampoo, sabun cuci piring, toghurt, minyak sayur, saus tomat, selai buah, dll.atribut:
- Filling Type: One Nozzle
- Air Supply (L/minute): 400 (0.6Mpa)
- Filling Range (ml): 5-50
- Eficiency (bottle/hour): 600-900
- Mitutoyo Radius Gage Matric Typeatribut:
- Composition of Leaves: 34 pairs:1-3mm by 0.25mm, 3.5-7mm by0.5mm
- Remarks: 180° arc
- Specification Range (mm): 1.0-7.0
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- monotaro Vent Cleaning Needle, Tip CleanerDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Specification: Cleaning needle: 13 pcs set (0.4-1.6 mm) Flat filer 1 pc
- Mitutoyo Feeler GaugeDeskripsi:Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
- Kennedy Metric Feeler Gaugeatribut:
- Size (inch): 4
- Material: Steel
- Number of Blades: 13
- Blade Length (mm): 100
- Standard Met: DIN 2275
- Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
- TEKIRO Feeler GaugeDeskripsi:TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Length (mm): 100
- Material: Chrome Vanadium
- Number of Leaves: 13
- Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- TRUSCO Thickness Gauge (General)atribut:
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- Non Brand PE Foam BondedDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.atribut:
- Width (cm): 100
- Length (m): 50
- Kennedy Imperial Feeler Gaugeatribut:
- Size: 4inch
- Wipro Alat Pengukur Ketebalan Celahatribut:
- Color: Silver
- Dasqua Feeler Gauge RollDeskripsi:Made in Europe and strictly in accordance with DIN2275Surface roughness: Ra 0.4μmHardness: 360-600HV and prolongs the service life significantlyMaterial: premium stainless steel/alloy steelThickness: 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65,0.70,0.80,0.90,1.00mmShaped size: 12.7mmx5m, desired length can be cut. Other sizes can be orderedseparatelyatribut:
- Length (mm): 5
- TRUSCO Feeler Gauge (Thickness Tape)atribut:
- Length (m): 1
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- Width (mm): 12.7
- Sika Fillerboard-50 PEDeskripsi:Sika FillerBoard-50 PE is a closed cell, crossed linked, non-absorbent polyethylene expansion joint filler board for use in expansion and isolation joints in concrete and masonry structures. Sika FillerBoard-50 PE is UV resistant, has excellent weatherability, is non-absorbent and has excellent properties allowing it to be used in water retaining and excluding structures where, potable, salt, chlorine and sewerage water is prevalent.atribut:
- Length (m): 2
- Width (m): 1
- Shelf Life: Product does not expire if correctly stored
- Storage Conditions: Store in dry condition
- Density (kg/m³): ~50
- Elongation (%): 100
- Tensile Strength (N/mm²): ~0.44
- Water Absorption (%): 28 days : < 3 Vol
- ZINSSER Joint Sealant for Concrete & Asphalt RepairDeskripsi:Joint sealants flow smoothly into the space between expansion joints and cracks in concrete. These flexible, self-leveling sealants accommodate movement from thermal expansion or settling.atribut:
- UNSPSC: 31201606
- Application: Concrete and Masonry Repair; Window and Door Repair
- Base Material: Polyurethane
- Color: Gray
- Container Size (oz): 10
- Container Type: Cartridge
- Cure type: Ambient
- Flash Point Temperature (°F): 201.2
- For Use on Surface Material: Concrete
- Full Cure Time (day): 3
- Manufacturer Part Number: 5091
- Maximum Application Temperature (°F): 120
- Maximum Performance Temperature (°F): 120
- Minimum Application Temperature (°F): 40
- Minimum Performance Temperature (°F): 40
- Patching and Repairing Properties: Flexible
- Resistance Properties: Waterproof
- Series: Watertite
- Standards: ASTM C920; TT-S-00230C
- Working Time (day): 3
- BluePoint Feeler GaugesDeskripsi:Feeler Gauge Set. Blade Size: 0.006inch thru 0.030inch.
Daftar Harga filler Terbaru March 2026
| HEAVYPACK Manual Filler | Rp1.999.900 |
| HEAVYPACK Semi-Auto Liquid Filler | Rp1.299.900 |
| Mitutoyo Radius Gage Matric Type | Rp389.900 |
| AULEKTRO Kaca Las | Rp1.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| monotaro Vent Cleaning Needle, Tip Cleaner | Rp36.900 |
| Weldcraft Tungsten | Rp61.900 |
| Mitutoyo Feeler Gauge | Rp499.900 |
| Mitutoyo Feeler Gauge Set | Rp339.900 |
| Kennedy Metric Feeler Gauge | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/AULEKTRO%20Kaca%20Las/5zP106342215-1.jpg)
/1mP102079058-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penguat%20Pengelasan/monotaro%20Vent%20Cleaning%20Needle%2C%20Tip%20Cleaner/P101562162-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Lain%20-%20lain/Weldcraft%20Tungsten/imP106585670-1.jpg)




/P101000756-1.jpg)



/P101000760-1.jpg)