Beli fiber pagar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CHLADIANFLAT Roof Plastic Plate/Sheet (Atap Plastik Plat/Lembaran)Deskripsi:CHLADIAN Fiber Plat tahan terhadap air, ringan, kuat dan dapat digunakan sebagai aplikasi yang sangat luas, mulai dari partisi, pintu fiber pagar, signage toko, meja bahkan sampai cover lampu. Dengan perpaduan bentuk dan warnanya yang indah, kekuatan dan kehandalannya tidak perlu diragukan lagi. CHLADIAN fiber plat terbuat dari Polypropylene (Plastik PP) yang ringan namun sangat kuat dan diproduksi dengan menggunakan teknologi tinggi. Aplikasi Produk Fiber Plat Chladian Flat: - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Material Pembuatan Pagar. - Fiber Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - FIber Transparan Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Fiber Pagar Transparan. - Fiber Transparan Jemuran.atribut:
- Length (m): 30
- Width (m): 1
- Flexilon Eco fiberDeskripsi:PP Sheet Flexilon menjadi salah satu material yang paling sering digunakan karena karakteristiknya. PP Sheet Flexilon memiliki permukaan yang licin, memiliki fleksibilitas dan daya tahan yang tinggi, serta bisa meredam listrik. PP Sheet Flexilon adalah lembaran polypropylene yang berkualitas, ekonomis dan praktis. PP Sheet Flexilon ini biasanya di gunakan untuk pagar dll.atribut:
- Width (mm): 1000
- Excel PP Clear Roof Plate (Atap Bening Plat PP)Deskripsi:Lembaran Polypropylene yang terbuat dari bijih polypropylene murni tanpa campuran. Memiliki titik leleh tinggi 190°-200° yang sangat cocok untuk cuaca extreme di Indonesia. Merupakan solusi dari pemuaian dan penyusutan Atap pada umumnya. Dilengkapi dengan Lapisan UV Protection dan pigmentasi warna khusus yang menjadikan Lembaran Polypropylene tersebut dapat digunakan sebagai Penutup Pagar dan Atap Penerangan (greenhouse) dengan keunggulan tidak mudah pecah, memiliki kelenturan yang baik, tidak mudah meleh, warna lebih cerah dan tidak mudah getas. Klik untuk perbedaan dan perbandingan penutup pagar : - EXCELlite & EXCELglass. - EXCELcool & EXCELflow.atribut:
- Material: PP
- Thickness (mm): 0.6
- Non Brand Pallet Plastic Flat (Palet Plastik)atribut:
- Size (mm): 1200x1000x140
- Static Load (kg): 4000
- Dynamic Load (kg): 1000
- Handling: 4 Way Forklift 2 Way Handpallet 2 Way Stacker
- Philips Eridani Downlight (Lampu Downlight)Deskripsi:Philips Downlight Multipack ERIDANI DL190B 80 3.5W 30K WH Recessed LED KuningPhilips LED Downlight Eridani sangat cocok untuk segala ruangan dan memberikan cahaya yang lebih merata dan nyamanatribut:
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Dimmable: None
- Ingress protection code: IP20
- Input Voltage (V): 220-240
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- Impraboard PP Corrugated Plastic Sheet 5mm (Plastik Board)Deskripsi:Impraboad is Corrugated Plastic Sheet / Twinwall Plastic Sheet made from the highest quality polypropylene material using the most advanced and latest extrusion technology from Europe.Impraboard is suitable for various applications, ranging from graphic arts, signage, display, promotional items, packaging, construction, agriculture, and other industrial applications.Being a versatile material, you can use Impraboard to make almost everything beyond your imagination.is available in various attractive colors, thickness, sizes, and special features such as Ultra Violet (UV) protection and anti static.
- Impraboard PP Corrugated Plastic Sheet 3mm (Plastik Board)Deskripsi:Impraboad is Corrugated Plastic Sheet / Twinwall Plastic Sheet made from the highest quality polypropylene material using the most advanced and latest extrusion technology from Europe.Impraboard is suitable for various applications, ranging from graphic arts, signage, display, promotional items, packaging, construction, agriculture, and other industrial applications.Being a versatile material, you can use Impraboard to make almost everything beyond your imagination.is available in various attractive colors, thickness, sizes, and special features such as Ultra Violet (UV) protection and anti static.
- SOLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)Deskripsi:Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau. Solite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan. Ditambah dengan design yang dinamis, Atap polycarbonate solite sangat cocok untuk hampir semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Atap polycarbonate murah adalah solusi tepat untuk anda Atap polycarbonate solite. Produk Aplikasi atap Polycarbonate Solite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.atribut:
- Length (m): 11.8
- Width (m): 2.1
- Thickness (mm): 4
- Ozone PP Plat (PP Polos) 30mDeskripsi:Plat PP & PVC untuk berbagai kebutuhan, Tersedia dengan bermacam pilihan motif dan warna. Plat PP & PVC dapat digunakan untuk tambahan pagar, atap kanopi dan lain-lainnya.atribut:
- Size (mmxm): 1.2x1
- Length (m): 30
- Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)Deskripsi:MULTILITE adalah atap seng plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut atap fiber transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalam memilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Produk Atap Plastik Transparan Plastik Polypropylene (PP) merupakan sebuah atap yang sudah teruji akan kekuatannya, Kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. Aplikasi Produk atap fiber transparan : - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan. - Penutup Pagar Transparan. - Atap Transparan Jemuran. - Atap Transparan Gazebo. - Atap Transparan Teras.atribut:
- Width (mm): 86
- Effective Width (mm): 75
- Thickness (mm): 0.6
- Type: Round
- SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) PlainDeskripsi:SOLARFLAT adalah solid flat polycarbonate sheet dengan tingkat kejernihan paling tinggi dan tahan terhadap benturan, diproduksi menggunakan material terbaik dan dengan teknologi terkini dari eropa dengan dioperasikan dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri tersebut. Memiliki tingkat tembus pandang seperti kaca, juga sangat kuat, Atap polycarbonate Solartuff Solid adalah salah satu solusi lengkap untuk partisi dimana produk ini cocok dikombinasi dengan eksterior dan interior yang ada. SOLARFLAT melindungi anda dan keluarga anda dari sengatan sinar UV, membuat suasana lebih nyaman sekaligus tetap bisa menikmati cahaya matahari yang masuk seperti kanopi kaca. Dimana kualitas dan penampilan adalah gaya hidup anda, SOLARFLAT adalah pilihan yang harus anda pilih. Produk Aplikasi Atap Solarflat Transparan Polycarbonate: - Atap Transparan, Kanopi Kaca, Gazebo, Kubah. - Atap Rumah Kaca. - Pembatas Jalan Tol Kedap Suara. - Partisi Untuk Bangunan Umum Yang Terekspos Dengan Benturan Dan Vandalisme. - Plastik Untuk Kebutuhan Keamanan Dan Sekuritas Anda. - Tameng Anti Huru Hara. - Pelindung Mesin Pabrik. - Signage, Lampu, Lampu-Lampu Neon. - Papan Reklame, Dekorasi Lampu.
- Hikari Polycarbonate Resin Sheet (Lembaran Resin Polikarbonat)Deskripsi:Polycarbonate resin that boasts top-class impact resistance among building materials, partitions, door panels, interior fittings, glass substitutes, and carport plastics. Contains UV agent to block ultraviolet rays. Excellent weather resistance, heat resistance, and cold resistance.- 0.5mm thickness does not contain UV material. There may be slight differences in sizeatribut:
- Material: Polycarbonate resin
- Length (mm): 300
- Width (mm): About 200
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- Wipro Barrier Fence (Pagar Pembatas)Deskripsi:- Bisa diisi air atau pasir u/ menambah berat dan stabilitas- Kait untuk tongkat lampu lalu lintasatribut:
- Material: High Quality PE (Polyethylene)
- Size (L x W x H) (mm): 2500 x 300 x 980
- CHLADIANPLAST Transparent Wave Roof (Atap Transparan Gelombang)Deskripsi:Asbes Bening, asbes transparan (PP) merupakan sebuah atap transparan gelombang yang sudah teruji akan kekuatannya, kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain : mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. CHLADIANPLAST adalah atap berbahan plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut Asbes Bening, asbes transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalammemilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Aplikasi Produk Asbes Bening, asbes transparan: - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Trotoar. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan.atribut:
- Width (cm): 82
- Effective Width (cm): 75
- Thickness (mm): 1
- TRUSCO Oil Catcher (Natural Fiber)Deskripsi:We have adsorption power more than 30 times self weight against mineral oil and animal and vegetable oil.atribut:
- Finishing Material: Natural Fiber Main Raw Materials
- Specifications: Sheet
- NewStar Plastik Cover ACDeskripsi:Plastik cover untuk proses pencucian AC
- IRIS OHYAMA Polycarbonate SheetDeskripsi:- lembar polikarbonat dengan daya tahan terhadap panas, dingin dan benturan- memiliki transparansi seperti kaca dan transmitansi terhadap cahaya- mudah dipotong dan dilubangi, ringan dan tidak mudah berubah bentuk ketika mendapat beban- cocok sebagai bahan konstruksi- mengandung agen pelindung dari cuacaatribut:
- Material: Polycarbonate
- W x L: 910x1820mm
Daftar Harga fiber pagar Terbaru October 2026
| CHLADIANFLAT Roof Plastic Plate/Sheet (Atap Plastik Plat/Lembaran) | Rp1.899.900 |
| Flexilon Eco fiber | Rp2.299.900 |
| Excel PP Clear Roof Plate (Atap Bening Plat PP) | Rp1.999.900 |
| Non Brand Fiberglass Matt | Rp35.900 |
| Non Brand Pallet Plastic Flat (Palet Plastik) | Rp539.900 |
| Philips Eridani Downlight (Lampu Downlight) | Rp179.900 |
| Impraboard PP Corrugated Plastic Sheet 5mm (Plastik Board) | Rp429.900 |
| Impraboard PP Corrugated Plastic Sheet 3mm (Plastik Board) | Rp29.900 |
| SOLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) | Rp3.099.900 |
| Ozone PP Plat (PP Polos) 30m | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/pgP104667916-1.jpg)

/nqP104729854-1.jpg)

/0eP112173014-1.jpg)
/ciP111334450-2.jpg)
/4fP105159159-2.jpg)
/3nP105159131-3.jpg)
/m8P104667800-1.jpg)
%2030m/iaP105155658-1.jpg)
/qpP104667961-1.jpg)
%20Plain/niP104667846-1.jpg)
/5dP110421193-1.jpg)
/j2P102180686-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/Wipro%20Barrier%20Fence%20(Pagar%20Pembatas)/qqP108534962-1.jpg)
/b8P104696404-1.jpg)
/P101000613-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)