CHLADIANFLAT Roof Plastic Plate/Sheet (Atap Plastik Plat/Lembaran)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Length (m)30
Width (m)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CHLADIAN Fiber Plat tahan terhadap air, ringan, kuat dan dapat digunakan sebagai aplikasi yang sangat luas, mulai dari partisi, pintu fiber pagar, signage toko, meja bahkan sampai cover lampu.

Dengan perpaduan bentuk dan warnanya yang indah, kekuatan dan kehandalannya tidak perlu diragukan lagi. CHLADIAN fiber plat terbuat dari Polypropylene (Plastik PP) yang ringan namun sangat kuat dan diproduksi dengan menggunakan teknologi tinggi.

Aplikasi Produk Fiber Plat Chladian Flat:
- Atap Rumah Kaca.
- Atap Pergolas Penutup.
- Atap Sport Halls.
- Material Pembuatan Pagar.
- Fiber Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan.
- FIber Transparan Kolam Renang Selimut Dan Kandang.
- Fiber Pagar Transparan.
- Fiber Transparan Jemuran.
Fitur
Fitur Utama Fiber Plat Chladian Flat:
- Ketahanan UV Baik, Terdiri Dari 2 Layer Atas dan Bawah.
- Jauh Lebih Tahan Dari Fiber Plat sejenis, Tidak Berubah Bentuk Ketika Terkena Panas Dingin Cuaca.
- Menyerap Hampir 100% Radiasi Uv Sinar Matahari.
- Meredam Suara Lebih Baik Dibanding Produk Sejenisnya.
- Ringan, Ekonomis, dan Mudah Instalasi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan