Beli fan exhaust di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panasonic Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    Panasonic Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Exhaust dinding Panasonic ini berfungsi untuk mengatur ventilasi udara di ruangan. Hembusan udaranya halus, cara pemasangannya di dinding sederhana dan mudah, motor dengan teknologi baru yang ringan, aman dan lebih tahan lama.
  2. AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp5.899.900

    AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Direct-drive shutter-mount exhaust fans have few moving parts and typically require minimal maintenance. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101502
    • Assembled: Assembled
    • Blade Material: Aluminium
    • Electrical Connection: Plug-In
    • Frame Material: Aluminium
    • Motor Enclosure: Open Dripproof
    • Motor Speed (rpm): 1050
    • Nameplate Voltage (VAC): 115
    • Phase: 1
  3. CKE Exhaust Fan Ro (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp899.900

    CKE Exhaust Fan Ro (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp169.900

    SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI CEF 1295 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit berbahan Plastik dengan ukuran 30 cm (12"), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik tapi dengan daya sedot 13.00 m³/min. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat ini dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dapat menstabilkan kesegaran udara ruangan. - Kipas Angin Saluran Udara 30 cm (12inch) - Exhaust tipe langit-langit/ Dak - Daya : 38 Watt - Daya Sedot 13.00 m³/min - Ukuran Pemasangan 31.5 x 31.5 cm - Anti Karat - Dilengkapi Sekring Pengaman - Dirancang Dapat Mengontrol Aliran Udara - Menstabilkan Kesegaran Udara Ruangan
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  5. Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch mengkondisikan udara di dalam ruang tetap bersih dan sehat. Karena bekerja 2 in 1 yakni membuang udara kotor menuju ke luar, dan membawa udara sejuk dari luar ke dalam. Kinerja Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch telah dilengkapi dengan sekring pengaman. Sehingga aman dan awet digunakan dalam jangka panjang.Diameter : 10 inch MotorTidak berisikMemiliki 2 arah putaran in-outAda sekring pengamanAwet
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.01
  6. CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp449.900

    CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
  7. HANKISON Regenerative Desiccant Compressed Air Dryer
    Mulai

    Rp109.999.900

    HANKISON Regenerative Desiccant Compressed Air Dryer
    Deskripsi:
    Modular regenerative desiccant compressed air dryers fit into confined spaces and are suitable in laboratory applications for drying air at the point of use.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151610
    • Air Inlet Size (inch): 1/2
    • Air Inlet Type: NPT
    • Air Outlet Size (inch): 1/2
    • Air Outlet Type: NPT
    • Bracket Kit Included: No
    • Dew Point Temperature (°F): -40
    • Drain Included: Yes
    • Drain Type: Auto Drain
    • Electrical Connection Type: 120V AC Plug
    • Filters Included: Yes
    • Frequency (Hz): 50; 60
    • Full Load Current (A): 0.7
    • Includes: After Filter; Initial Desiccant Charge; Pre Filter
    • Iso Class: 1; 2
    • Maximum Ambient Temperature (°F): 104
    • Maximum Operating Pressure (psi): 217
    • Maximum Operating Temperature (°F): 122
    • Minimum Flow Rate (cfm): 7
    • Minimum Operating Pressure (psi): 58
    • Number of Air Inlets: 1
    • Number of Air Outlets: 1
    • Overall Depth (inch): 7
    • Phase: Single
    • Pressure Drop (psi): 6
    • Series: HSHD
    • Voltage (V): 120
  8. Cosmos Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp319.900

    Cosmos Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Exhaust (Exhaust Ceiling Fan) berukuran 10 inch, mengatur sirkulasi udara ruangan sehingga lebih bersih. Berfungsi menghisap udara ruangan untuk dibuang ke luar dan menghilangkan bau tidak sedap di ruangan.
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Power (W): 31
    • Cable Length (mm): 500
    • Speed (rpm): 890
  9. HANKISON Compressed Air Treatment Replacement Part
    Mulai

    Rp8.599.900

    HANKISON Compressed Air Treatment Replacement Part
    Deskripsi:
    These replacement parts typically work with a specific brand, series or model.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Compatible with Brand: Hankison
  10. KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Mulai

    Rp759.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
  11. CKE Box Fan Pulley Drive (Kipas Box Pulley)
    Mulai

    Rp389.900

    CKE Box Fan Pulley Drive (Kipas Box Pulley)
    Deskripsi:
    Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
    atribut:
    • Noise (dB): 70
    • Speed (rpm): 1400
  12. CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)
    Mulai

    Rp999.900

    CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)
    Deskripsi:
    Duct inline/ inline fan/ inline duct fan/ duct fan/ blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
  14. CKE Box Fan Direct Drive (Kipas Box Direct)
    Mulai

    Rp2.499.900

    CKE Box Fan Direct Drive (Kipas Box Direct)
    Deskripsi:
    Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 380
  15. Schneider Electric Cooling Fan Option (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Schneider Electric Cooling Fan Option (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    This cooling fan is part of the Altivar Soft Starter ATS130 range. It is an option for ATS130 soft starters. The cooling fan is adapted to ATS130 38A to 105A. It extends the starting capabilities of ATS130 by multiplying the possible number of starts/hour by 2. The cooling fan extends the starting capabilities of ATS130 and creates air circulation inside the cabinet. The ATS130 dimensions remain unchanged when the cooling fan is installed. It conforms to the IEC/EN60721-3-3 standard ed. 2002 class 3C3 without salt mist. The installation of the cooling fan does not require any tools. The Altivar Soft Starter ATS130 range is preventative maintenance-free and increases operational efficiency during design, manufacturing, and commissioning. This range is designed to take environmental considerations beyond current directives and regulations, compliant with RoHS and REACH.
    atribut:
    • Accessory Dimensions (mm): 40x40x10
    • Accessory/Separate Part Category: Cooling accessories
    • Accessory/Separate Part Destination: Soft starter for asynchronous motors
    • Compatibility with Soft Starter: Soft starter ATS130
    • Kit Composition: Fan; Instruction Sheet
    • Product Range: Altivar Soft Starter ATS130
    • Range Compatibility: Altivar Soft Starter ATS130
  16. CFI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp389.900

    CFI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    atribut:
    • Color: White
    • Suitable For: Kitchen, Warehouse, Toilet, Parking Garage, Spray Booth
  17. CFI Inline Hydrophonic Fan
    Mulai

    Rp1.099.900

    CFI Inline Hydrophonic Fan
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Suitable For: High Humidity Room, Toilet, Bathroom, Bedroom, Living Room, Warehouse, Garage
  18. IMATSU Exhaust Fan Wall (Kipas Exhaust Dinding)
    Mulai

    Rp229.900

    IMATSU Exhaust Fan Wall (Kipas Exhaust Dinding)
    Deskripsi:
    Ceiling duct/ exhaust plafon/ blower plafon/ eksos plafon dapat digunakan dalam berbagai kondisi dan aplikasi penggunaan, seperti di rumah, apartemen, dan kantor. Area penggunaannya meliputi kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, tempat tidur, dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga fan exhaust Terbaru October 2026
Panasonic Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Rp599.900
AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)Rp5.899.900
CKE Exhaust Fan Ro (Kipas Ventilasi)Rp899.900
SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Rp169.900
Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Rp369.900
CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)Rp449.900
HANKISON Regenerative Desiccant Compressed Air DryerRp109.999.900
Cosmos Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Rp319.900
HANKISON Compressed Air Treatment Replacement PartRp8.599.900
KDK Kipas Exhaust Plafon SiroccoRp759.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)