Beli fan cooling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitsubishi Electric Cooling Fan for FR-E720-15K (Kipas Pendingin untuk Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  2. SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp149.900

    SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
  3. Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  4. Visero AC Fan (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp98.900

    Visero AC Fan (Kipas Pendingin)
    atribut:
    • Size: 12x12
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Current (A): 0.14
    • Voltage (V AC): 220/240
  5. AKA Axial Cooling Fan (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp119.900

    AKA Axial Cooling Fan (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    AC cooling fan/ cooling fan/ panel cooler/ kipas pendingin komputer/ kipas panel listrik umumnya digunakan sebagai pendingin komputer dan panel listrik. Dengan hembusan angin yang kuat, dapat mencegah komputer ataupun panel listrik dari panas yang berlebih (overheat).
  6. DV Coaxial Fan (Kipas Koaksial)
    Mulai

    Rp98.900

    DV Coaxial Fan (Kipas Koaksial)
    atribut:
    • Voltage Rate (VAC): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
  7. Kinogawa Axial Fan (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp57.900

    Kinogawa Axial Fan (Kipas Aksial)
    atribut:
    • Model : Sleeve
  8. Schneider Electric Cooling Fan Option (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Schneider Electric Cooling Fan Option (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    This cooling fan is part of the Altivar Soft Starter ATS130 range. It is an option for ATS130 soft starters. The cooling fan is adapted to ATS130 38A to 105A. It extends the starting capabilities of ATS130 by multiplying the possible number of starts/hour by 2. The cooling fan extends the starting capabilities of ATS130 and creates air circulation inside the cabinet. The ATS130 dimensions remain unchanged when the cooling fan is installed. It conforms to the IEC/EN60721-3-3 standard ed. 2002 class 3C3 without salt mist. The installation of the cooling fan does not require any tools. The Altivar Soft Starter ATS130 range is preventative maintenance-free and increases operational efficiency during design, manufacturing, and commissioning. This range is designed to take environmental considerations beyond current directives and regulations, compliant with RoHS and REACH.
    atribut:
    • Accessory Dimensions (mm): 40x40x10
    • Accessory/Separate Part Category: Cooling accessories
    • Accessory/Separate Part Destination: Soft starter for asynchronous motors
    • Compatibility with Soft Starter: Soft starter ATS130
    • Kit Composition: Fan; Instruction Sheet
    • Product Range: Altivar Soft Starter ATS130
    • Range Compatibility: Altivar Soft Starter ATS130
  9. NIKKEI LED Signal Light (Tongkat Lampu Lalu Lintas)
    Mulai

    Rp3.499.900

    NIKKEI LED Signal Light (Tongkat Lampu Lalu Lintas)
    atribut:
    • Color: Red-green
    • Height (mm): 120.5
    • Length (mm): 52
    • Lens Color: Clear
    • Light Color: Red-green
    • Material: Body = ABS, Gloves = PC
    • Protection Class: IP54
    • Width (mm): 85
  10. Iterno Cooling Fan (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp6.900

    Iterno Cooling Fan (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan sleeve bearing
  11. Qnap Fan Cooling
    Mulai

    Rp569.900

  12. SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)
    Mulai

    Rp999.900

    SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)
    atribut:
    • Angular Dimension (mm): □120
    • Expected Life (hour): 25000
    • Rated Voltage (V): AC100
    • Air Volume (m³/minute): 2.9 (60Hz)
    • Finishing Material: Frame: aluminum die,cast, Blade: Resin (PPHOX)
    • Sound Pressure Level (dBA): 45 (60Hz)
    • Static Pressure (Pa): 68.7 (60Hz)
    • Thickness (mm): 38
  13. SUNON Sunon Axial Fan (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp209.900

    SUNON Sunon Axial Fan (Kipas Aksial)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  14. StarTech.com 3m Black RS232C Serial Straight Cable 1x Mini D-Sub 9pin / DB9 (male) -1x Mini D-Sub 9pin / DB9 (female) (Kabel Serial RS-232)
    Mulai

    Rp189.900

    StarTech.com 3m Black RS232C Serial Straight Cable 1x Mini D-Sub 9pin / DB9 (male) -1x Mini D-Sub 9pin / DB9 (female) (Kabel Serial RS-232)
    Deskripsi:
    1x DB9 serial (male) connector 1x DB9 serial (female) connector High quality shield that protects from EMI (electromagnetic interference) DB9 molded connector with stress relaxation function
    atribut:
    • Cable Length (m): 3
    • Color: Black
    • Connector 1: D-sub 9 pin
    • Connector 2: D-sub 9 pin
    • Connector A: DB9 (D-Sub) [9 pins]
    • Connector B: DB9 (D-Sub) [9 pins]
    • Connector Shape: DB9 (D-Sub) [9 pin] Female - DB9 (D-Sub) [9 pin] Male
    • Conversion Type: Female - Male
    • Height (mm): 15
    • Mass (g): 148
    • Plug: Nickel plating
    • Product Width (mm): 32
  15. StarTech.com 2m RS232C serial cross / null modem cable female / male black
    Mulai

    Rp179.900

    StarTech.com 2m RS232C serial cross / null modem cable female / male black
    Deskripsi:
    1x DB9 female connector 1x DB9 male connector High quality shield mold connector (tension relaxation type) that protects from EMI (electromagnetic interference)Used for file transfer between computers Connect 9-pin PC serial port to serial device
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Color: Black
    • Connector A: DB9 (D-Sub) [9 pins]
    • Connector B: DB9 (D-Sub) [9 pins]
    • Connector Shape: DB9 (D-Sub) [9 pin] Female - DB9 (D-Sub) [9 pin] Male
    • Conversion Type: Female - Male
    • Height (mm): 15
    • Mass (g): 113.5
    • Plug: Nickel plating
    • Product Width (mm): 34
  16. AKA AC Cooling (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp28.900

    AKA AC Cooling (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    EA-FD22060A2HBL-NBAC cooling fan/ cooling fan/ panel cooler/ kipas pendingin komputer/ kipas panel listrik umumnya digunakan sebagai pendingin komputer dan panel listrik. Dengan hembusan angin yang kuat, dapat mencegah komputer ataupun panel listrik dari panas yang berlebih (overheat).
Daftar Harga fan cooling Terbaru October 2026
Mitsubishi Electric Cooling Fan for FR-E720-15K (Kipas Pendingin untuk Inverter)Rp549.900
SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)Rp149.900
Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)Rp109.900
Visero AC Fan (Kipas Pendingin)Rp98.900
AKA Axial Cooling Fan (Kipas Aksial)Rp119.900
DV Coaxial Fan (Kipas Koaksial)Rp98.900
Kinogawa Axial Fan (Kipas Aksial)Rp57.900
Schneider Electric Cooling Fan Option (Kipas Pendingin)Rp2.799.900
NIKKEI LED Signal Light (Tongkat Lampu Lalu Lintas)Rp3.499.900
RS PRO Axial Fan (Kipas Aksial)Rp379.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait