NIKKEI LED Signal Light (Tongkat Lampu Lalu Lintas)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
ColorRed-green
Height (mm)120.5
Length (mm)52
Lens ColorClear
Light ColorRed-green
MaterialBody = ABS, Gloves = PC
Protection ClassIP54
Width (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This is an LED 2-color indicator that can be used outdoors.
It can also be installed in residential switch boxes.
It is a two-color display that switches between red and green in one step.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait