Beli facom wrench combination di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FACOM Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp549.900

    FACOM Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 65 mm. Presentation: satin chrome finish.
  2. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp5.999.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Presentation: Satin chrome finish
  3. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp169.900

  4. FACOM Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp5.099.900

    FACOM Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Metric combination wrench sets have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener.
    atribut:
    • Finish: Satin
  5. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp3.899.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 6 to 24
  6. KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Gear Wrench 10mm adalah kunci serbaguna yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan efektif dan effisien. Alat ini dibuat dari material berkualitas tinggi sehingga sangat awet dan tahan lama. Kunci pas Ring ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 10mm sehingga sering dipakai untuk membuka dan mengencangkan baut pada proses Maintenance. Kunci pas Ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  7. TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) (Kunci Ring Pas)
    40%
    Mulai

    Rp139.900

    TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.
  8. FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (inch): 9/16
    • Head width: 31x21.1mm
    • Length: 180mm
    • Material: Steel
    • Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
    • Open end angled: 15 degrees
    • Overall Length (mm): 180
    • Presentation: Satin chrome finish
    • Ring head angled: 15 degrees
    • Size: 9/16inch
  9. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
  10. FACOM Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp22.900

    FACOM Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
  11. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  12. FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  13. FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    • Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
  14. FACOM Angled Socket Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

  15. FACOM Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp1.899.900

    FACOM Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • Standards/Norms: DIN 7444
Daftar Harga facom wrench combination Terbaru October 2026
FACOM Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)Rp549.900
FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp5.999.900
FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp169.900
FACOM Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp5.099.900
FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp3.899.900
KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp129.900
FACOM Combination Wrench Large (Kunci Ring Pas)Rp109.900
TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp99.900
TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) (Kunci Ring Pas)Rp139.900
FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)