FACOM Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp4.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort.
OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut.
Ring head angled at 15°.
Open end head angled at 15°.
Metric sizes: 19 to 65 mm.
Presentation: satin chrome finish.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan