Beli facom key set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- Hex size: 2,5;3;4;5;6;8;10mm
- Hex type: Short keys
- Length: 138mm
- FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L)atribut:
- Hex Size (mm): 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- FACOM Circlip Pliers Set (Tang Jepit)atribut:
- Dimension: 285x142x46mm
- Length: 335 mm
- Material: Steel
- Content: 8-63mm (inside&outside circlips);82H.2.5 key;Set of 18 removable tips
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- FACOM Modular Plier Set (Tang Set)atribut:
- Content: 18mm half-round nose pliers;23mm universal pliers;24mm diagonal cutting pliers
- Kennedy Hex Key Combination Short Arm B/PT MM/AF Set (Kunci L)atribut:
- Handle Style: L-Handle
- Insulated: No
- Metric or Imperial: Imperial Metric
- eclassCode: 21040190
- TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- FACOM Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet Ultra CompactDeskripsi:Easy storage. Pictograph of footprints of mouthpieces and silhouettes under tools. Automatic straightening of the two terminal strips when opening the box to facilitate handling. Retention of tools in case of overturning of the box.atribut:
- Dimensions (cm): 20x22x9
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Terdiri dari 9 pcs kunci L ballpoint dengan ukuran : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm dan 10 mmTEKIRO Pendek Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Socket point/mm: 12
- Finish coated: bright chrome
- FACOM Ratchet Flexatribut:
- Size: 8-19mm
- Dimensions: 34.5x19x6.5cm
- Material: Steel
- Type: Hinged Ratchet Set
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
Daftar Harga facom key set Terbaru April 2026
| FACOM Hex Key (Kunci L) | Rp23.900 |
| FACOM Hex Key Set (Kunci L) | Rp979.900 |
| FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L) | Rp659.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng) | Rp2.099.900 |
| FACOM Circlip Pliers Set (Tang Jepit) | Rp4.499.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set | Rp9.699.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
| FACOM Modular Plier Set (Tang Set) | Rp3.899.900 |
| Kennedy Hex Key Combination Short Arm B/PT MM/AF Set (Kunci L) | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lsP101519784-5.jpg)
/P101519807-1.jpg)
/lzP101519791-2.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)
/P101520018-1.jpg)
/P101519531-1.jpg)

/rpP101003997-2.jpg)
/P101519982-1.jpg)
/neP101005842-3.jpg)
/rnP101003995-2.jpg)

/P101000424-1.jpg)
/roP101003996-2.jpg)
/hbP101519623-2.jpg)



/P101519838-1.jpg)