Beli facom cutting pliers di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp729.900

  2. KNIPEX Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

  3. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  4. FACOM Insulated Cutting Plier
    Mulai

    Rp1.499.900

    FACOM Insulated Cutting Plier
    atribut:
    • Overall Length (mm): 165
    • Cutting Capacity (mm): 3.5
    • Cut Type: Diagonal
    • Material Cut: Copper Wire, Hard Wire
  5. EREM Cutting Pliers Precision (Tang Potong)
    Mulai

    Rp2.299.900

    EREM Cutting Pliers Precision (Tang Potong)
    Deskripsi:
    The blades on flush-cut pliers are extra sharp to leave a flat, smooth edge on materials. They are commonly used to prepare materials for soldering. Flush-cut pliers make the finest cuts but tend to dull more quickly than standard- or semiflush-cut pliers.
    atribut:
    • Blade Material: Steel
    • Cutter Type: Precision Diagonal Cutting Pliers
    • ESD Safe: Yes
    • Grip Style: Deluxe Cushion
    • Head Offset Angle: 0°
    • Jaw Thickness (inch): 1/4
    • Non-Sparking: No
    • Plier Material: Steel
    • Tether Ready: No
    • Tool Function: Wire Cutter
  6. Snap-on VectorEdge Diagonal Cutters (Tang potong)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Snap-on VectorEdge Diagonal Cutters (Tang potong)
    atribut:
    • Dimension A, Handle Type: Bowed
    • Country of Origin: USA
    • Finish: Natural
    • Jaw Type: VectorEdge
  7. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  8. Murphy Explosion Proof Shock and Vibration Switch
    Mulai

    Rp35.999.900

    Murphy Explosion Proof Shock and Vibration Switch
    Deskripsi:
    The VS2EX Series switches are shock sensitive mechanisms for shutdown of engine or electric motor powered equipment. These switches use a magnetic latch to ensure reliable operation.The VS2EX has a base mounted case, explosion-proof aluminum alloy housing; meets NEMA 7/IP50 specifications; Class I, Division I, Groups C & D; UL and CSA listed with 480 VAC rating. In place of the leaf-type contacts, 2-SPDT snap-switches are used in this model. Sensitivity is externally adjustable and, when tripped, the VS2EX gives a Tattletale indication on the reset button.Ideal for use on engines, pumps, compressors, heat exchangers and pumping units - the VS2EX can be used anywhere shutdown protection from damaging shock/vibration is desired. Switches are field adjustable to sensitivity required in each application.
  9. KANON Torque Screw Driver (Obeng Torsi)
    Mulai

    Rp2.899.900

    KANON Torque Screw Driver (Obeng Torsi)
    Deskripsi:
    -When the predetermined torque value is reached, the clutch will automatically disengage and becomes idle, there will be no worry of too much tightening.-Setting torque value can be locked and prevents deviation of torque value during work. (adopted for N-For assembling car parts and home appliance.
  10. Asahi AV PVC Ball Valve
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  11. Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27
    Deskripsi:
    Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015
    atribut:
    • Voltage (V): 110-240
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 240
    • Fitting: E27
    • Product Material: AL + PC + PBT
    • Rated Lifetime (hour): 15000
  12. FACOM Diagonal Cutting Pliers Leverage (Tang Potong)
    Mulai

    Rp689.900

    FACOM Diagonal Cutting Pliers Leverage (Tang Potong)
    atribut:
    • Size: 24mm
    • Length: 160mm
    • Material: Chrome-Molybdenum-Vanadium steel
    • Finish coated: polished, varnished
  13. FACOM Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp22.900

    FACOM Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
  14. IRWIN VISE-GRIP Diagonal Cutting Pliers General Purpose (Tang Potong)
    Mulai

    Rp509.900

    IRWIN VISE-GRIP Diagonal Cutting Pliers General Purpose (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Standard-cut pliers leave a pointed, pinched edge on materials. They make rougher cuts but typically stay sharper to make more cuts than flush- and semiflush-cut pliers.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112114
    • Additional Tool Functions: Wire Cutter
    • Cut Profile: Flush
    • Handle Color: Multicolored
    • Insulated: No
    • Non-Sparking: No
    • Plier Material: Steel
    • Standards: ANSI
    • Tether Ready: No
  15. FACOM Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FACOM Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    atribut:
    • Height (mm): 30
    • Length (mm): 145
    • Width (mm): 70
  16. FACOM Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp1.899.900

    FACOM Cutting Pliers (Tang Potong)
    atribut:
    • Cutting Type: Flush
    • Diameter (mm): 0.2 to 0.6
    • Height (mm): 7
    • Length (mm): 110
    • Nose Tip Width (mm): 23
    • Pliers Handle Type: Acetate
    • Pliers Type of Head: Diagonal Cutting
    • Standards/Norms: ASME B107.500, DIN ISO 9654, ISO 9654, NF ISO 9654
    • Width (mm): 11.5
  17. WIHA Hex Key Black (Kunci L)
    Mulai

    Rp8.900

    WIHA Hex Key Black (Kunci L)
    Deskripsi:
    Standards ISO 2936K.
  18. BluePoint Diagonal Cutting Pliers,Dipped Grip (Tang Potong)
    Mulai

    Rp169.900

    BluePoint Diagonal Cutting Pliers,Dipped Grip (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -Dipped grip handles for easy cleaning-Laser hardened cutting edge-Drop forged chrome/nickel alloy is fine polished for corrosion resistant finish Categorie: Pliers & Cutters Pliers Sets/Standard & Mini.
    atribut:
    • Length: 6inch
    • Jaw Capacity: 7/16inch
Daftar Harga facom cutting pliers Terbaru October 2026
FACOM Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp739.900
FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp729.900
KNIPEX Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp589.900
KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp82.900
FACOM Insulated Cutting PlierRp1.499.900
EREM Cutting Pliers Precision (Tang Potong)Rp2.299.900
Snap-on VectorEdge Diagonal Cutters (Tang potong)Rp1.099.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp36.900
Murphy Explosion Proof Shock and Vibration SwitchRp35.999.900
KANON Torque Screw Driver (Obeng Torsi)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)