FACOM Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Height (mm)30
Length (mm)145
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait