FACOM Cutting Pliers (Tang Potong)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Cutting TypeFlush
Diameter (mm)0.2 to 0.6
Height (mm)7
Length (mm)110
Nose Tip Width (mm)23
Pliers Handle TypeAcetate
Pliers Type of HeadDiagonal Cutting
Standards/NormsASME B107.500, DIN ISO 9654, ISO 9654, NF ISO 9654
Width (mm)11.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait