Beli eye bolt m10 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Indexa Shoulder Type Eye BoltDeskripsi:SEB - Shoulder Eye BoltDynamo type eyebolts with shoulder, to be used for 'Vertical Lift' only. Manufactured from drop forged high tensile steel SS41.atribut:
- Type: Shoulder Eye Bolt
- Dimension C (mm): 16
- Dimension A (mm): 72
- Dimension B (mm): 72
- Material: Steel
- Part Number: IND4253220S
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung PutihDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Type: Sambung
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- POWERTEC Eye Bolt Galvanizedatribut:
- Material: Galvanized
- POWERTEC Eye BoltDeskripsi:Barang yang akan diangkat atau dipindahkan memiliki jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Agar barang dapat dipindahkan dengan aman, diperlukan alat rigging yang dapat menunjang keamanan pemindahan barang.Eye bolt merupakan alat rigging yang dapat digunakan untuk mengaitkan beban dengan cara memasukkan ulir baut ke dalam lubang pada permukaan benda. Eye bolt memiliki bentuk lingkaran seperti cincin yang juga memiliki ulir baut pada sisinya.Eye bolt terbuat dari material besi yang dilapisi zat zinc atau digalvanisasi. Pelapisan menggunakan galvanis menjadikan eye bolt memiliki keunggulan ketahanan yang baik dan anti korosi yang tinggi. Zat zinc menjadikan eye bolt memiliki warna perak cerah, eye bolt pun tetap ringan meski diberi lapisan. Eye bolt merk Powertec dibuat dengan standar keamanan Internasional. Powertec juga membekali setiap produk eye bolt memiliki sertifikat yang menunjukkan produk original dan lolos uji kelayakan.
- Crosby Eye Boltatribut:
- Thread: Metric
- SCORPION Fibre Disc (Amplas Bulat)Deskripsi:Amplas Bulat ini Cocok untuk menghilangkan karat, cat, menghilangkan dan menghaluskan hasil pengelasan. Di-aplikasikan untuk keperluan produksi perkapalan, otomotif, mesin, bangunan dan lain sebagainya.atribut:
- Abrasive Material: Alumunium Oxide
- Backing: Vulcanized Fiber
- Bond: Resin
- Indexa Swing BoltDeskripsi:FC09 - Swing BoltReamed hole for smooth swiveling.Material: Medium Carbon Steel.Hardness: HRC 30 - 35.atribut:
- Type: Swing Bolt
- Material: Carbon Steel
- monotaro.id Eyebolt Stainless Steelatribut:
- Diameter: M24
- Material: SS 304
- Color: White
- Indexa Shoulder Type EyeboltDeskripsi:SEB - Shoulder Eye Bolt Dynamo type eyebolts with shoulder, to be used for 'Vertical Lift' only. Manufactured from drop forged high tensile steel SS41.atribut:
- Material: Steel
- Broco Steker Arde New Geeatribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk PutihDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Type: Tumpuk
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- TRUSCO Eye Bolt (Stainless Steel)Deskripsi:Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.atribut:
- Dimension D (mm): 8.0
- Dimension H (mm): 42
- Dimension L (mm): 25
- Dimensions b (mm): 18.0
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
- Mass (g /package): 59
- Package Quantity (pieces): 1
- Reference Working Load (kN): 1.47
- Screw Diameter: M10 x 1.50
- Crosby Eye BoltDeskripsi:• Forged steel - Quenched & Tempered.• Working Load Limits shown are for in-line pull. For angle loading, see Warnings & Applications.• Fatigue rated at 1-1/2 times the Working Load Limit at 20,000 cycles.• Recommended for in-line pull.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, design factor, proof load and temperature requirements. Importantly, these bolts meet other critical performance requirements including fatigue life, impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga eye bolt m10 Terbaru March 2026
| POWERTEC Eye Bolt Stainless Steel | Rp38.900 |
| Indexa Shoulder Type Eye Bolt | Rp319.900 |
| Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung) | Rp52.900 |
| monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung Putih | Rp12.900 |
| POWERTEC Eye Bolt Galvanized | Rp13.900 |
| POWERTEC Eye Bolt | Rp43.900 |
| BANSBACH EASYLIFT Ga Spring Bracket and Fitting | Rp459.900 |
| Crosby Eye Bolt | Rp449.900 |
| BLE Lifting Eye Bolt | Rp359.900 |
| POWERTEC Swivel Eye Bolt | Rp409.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P103100627-1.jpg)







/0oP108366024-1.jpg)





/P101000708-1.jpg)