TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)8.0
Dimension H (mm)42
Dimension L (mm)25
Dimensions b (mm)18.0
Finishing MaterialStainless steel (SUS304)
Mass (g /package)59
Package Quantity (pieces)1
Reference Working Load (kN)1.47
Screw DiameterM10 x 1.50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan