Indexa Eye Bolt Shoulder Type (Baut Mata)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
TypeShoulder Eye Bolt
Dimension C (mm)16
Dimension A (mm)72
Dimension B (mm)72
MaterialSteel
Part NumberIND4253220S

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SEB - Shoulder Eye Bolt

Dynamo type eyebolts with shoulder, to be used for 'Vertical Lift' only. Manufactured from drop forged high tensile steel SS41.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan