Beli external hardisk 1 tb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)Deskripsi:Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
- Orico 3.5 inch External Hard Drive Enclosureatribut:
- Compatible HDD Type: 3.5 inch HDD / SSD
- Output Interface: SuperSpeed USB3.0
- Material: Steel+ABS
- Power Supply: 12V2A Power Adapter
- HDD Interface: SATA I,II,III
- Data Cable: 1M USB3.0 Cord
- Driver: Driver Not Required
- Max Capacity / Slot: 10TB
- Supported System : Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP or Mac OS 9.1 and above
- UASP Protocol: Supported
- Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)Deskripsi:Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guideatribut:
- Form Factor (inch): 2.5
- Interface: USB3.0
- Sandisk Ultra Flair USB 3.0Deskripsi:The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
- Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)Deskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCsatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Recording Technology: SMR
- Cache (MB): 128
- Load/Unload Cycles: 600000
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Depth (mm): 100.35
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 7
- Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
- Operating Temperature (°C): 0-60
- RoHS Compliance: Yes
- Width (mm): 69.85
- Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)Deskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)Deskripsi:Hidup Berjalan Begitu Cepat—Jangan Melewatkannya’Momen terbaik dalam hidup terjadi begitu cepat. Untuk memastikan Anda tidak melewatkannya, Anda memerlukan penyimpanan portabel yang andal. Dengan SanDisk Portable SSD, Anda dapat menyimpan konten dan kenangan dalam drive cepat yang sangat cocok dengan gaya hidup mobilitas tinggi Andaatribut:
- Interface: USB 3.2 Gen 2
- Connector: USB-C
- Daikin Air Conditioner Split Single (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Pipe Size (inch): 1/4 (cair), 5/8 (gas)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01574.01
- Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)Deskripsi:The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
- Sandisk Ultra microSDHC UHS-I cardDeskripsi:SanDisk Ultra microSDHC(TM) UHS-I card supports fast transfers, high quality photos, high performance, and Full HD video with transfer speeds up to 120MB/s. Transfer content quickly with ultra-fast transfer speeds. Compatible with Class 10, suitable for full HD video recording and playback. Ideal for recording and watching full HD videos, and even recording and storing videos for longer periods of time. You can also record, store, and share files such as videos, photos, music, and movies. Reduce app loading times with A1-class performance. Optimized for apps to speed up app startup and performance. Provides a great smartphone experience. Easily manage files with the SanDisk Memory Zone (TM) app, perfect for Android (TM) smartphones, tablets, and MIL cameras. The app allows you to view, access, and back up files on your phone. Automatically transfer files from your device to your memory card to free up space. Requires download and installation* Design is subject to change.atribut:
- Capacity: 32GB
- Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): About 1.02 x 14.99 x 10.92
- Read Speed (Mb/s): Maximum: 120
- Set Contents: Instruction manual/warranty, conversion adapter
- Transfer Speed (MB/s): Up to 120
- UHS Speed Class: UHS speed class 1, CLASS10
- Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)Deskripsi:- WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
- Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel)Deskripsi:In The Box:- HDD Expansion- Kabel USB3.0- Panduanatribut:
- Transfer Rate (MB/s): Up to 120
- OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
- Sandisk Extreme Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)Deskripsi:Your life's an adventure. The SanDisk Extreme Portable SSD fits your mobile lifestyle and accelerates every move. Nearly 2x as fast as our previous generation!atribut:
- Interface: USB 3.2 Gen 2
- Sandisk Ultra SDXCDeskripsi:Penyimpanan yang dibuat untuk mengabadikan momenAmbil foto yang lebih baik dan rekam video Full HD3 dengan kamera kompak hingga kamera saku kelas menengah. Dengan kapasitas hingga 256GB1, ada banyak ruang untuk menyimpan ribuan foto dan video Full HD
Daftar Harga external hardisk 1 tb Terbaru November 2026
| Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal) | Rp5.499.900 |
| Orico 3.5 inch External Hard Drive Enclosure | Rp239.900 |
| Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel) | Rp2.399.900 |
| Sandisk Ultra Flair USB 3.0 | Rp259.900 |
| Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD) | Rp2.299.900 |
| Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB) | Rp99.900 |
| Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal) | Rp2.399.900 |
| Daikin Air Conditioner Split Single (AC / Pendingin Udara) | Rp9.099.900 |
| Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal) | Rp4.699.900 |
| Sandisk Ultra microSDHC UHS-I card | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102099933-1.jpg)

/73P107536255-1.jpg)

/kvP107535751-1.jpg)
/P102082997-1.jpg)
/2iP106086090-1.jpg)
/isP105711676-2.jpg)

/5gP103673196-1.jpg)
/63P107536219-1.jpg)
/9rP107506351-1.jpg)
/qfP102145951-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)