Beli cr2032 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panasonic Lithium Battery (Baterai Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp6.900

  2. Maxell Coin Battery (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    Maxell Coin Battery (Baterai Koin)
    Deskripsi:
    Maxell Coin Cr2450HR +kaki- Jenis Micro Lithium
    atribut:
    • Voltage (V): 3
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
  3. Panasonic Calculator Battery (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

  4. Camelion Battery Coin (Baterai Koin)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

  5. Toshiba Button Cell (Baterai Koin)
    Mulai

    Rp939.900

    Toshiba Button Cell (Baterai Koin)
    atribut:
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
  6. Panasonic CR 2450 Battery (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  7. Maxell Battery Kalkulator (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp59.900

    Maxell Battery Kalkulator (Baterai Koin)
    atribut:
    • Voltage (V): 1.5
    • Blister Pack: Shrink Pack 10 pcs
  8. Maxell Button Cell Battery (LR44) (Baterai Koin)
    Mulai

    Rp239.900

    Maxell Button Cell Battery (LR44) (Baterai Koin)
    Deskripsi:
    Product Includes: 4 x button cell batteries (LR44).
    atribut:
    • Blister Pack: Shrink Pack 4 pcs
    • Product Color : Silver
  9. Energizer Max Battery Long Lasting Power (Battery Kancing) A76 / LR44 (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

    Energizer Max Battery Long Lasting Power (Battery Kancing) A76 / LR44 (Baterai Koin)
    Deskripsi:
    118mAh (to 0.9 volts).
    atribut:
    • Classification: Miniature Alkaline
    • Chemical System: Manganese Dioxide (MnO2)
    • Voltage (V): 1.5
    • Battery Capacity (mAh): 150 (to 0.9 Volts)
    • Size: A76 / LR44
  10. Non Brand Tiang Antrian
    26%
    Mulai

    Rp389.900

    Non Brand Tiang Antrian
    Deskripsi:
    Tiang Antrian merupakan pembatas yang digunakan pada antrian agar lebih rapi dan teratur.Tiang antrian biasa digunakan untuk antrian di Bank, Hotel, Bioskop, Loket dan lain sebagainya.Terbuat dari bahan stainless steel yang kokoh dan elegan. Pita antrian yang juga terbuat dari bahan yang kuat sehingga awet untuk digunaan dalam waktu jangka panjang.Silahkan hubungi kontak yang tertera pada website ini untuk informasi lebih lanjut.
  11. PATLITE (formerly Kasuga Electric) Stacked Signal Light Signal Tower Φ40 LR4 Series
    Mulai

    Rp1.299.900

    PATLITE (formerly Kasuga Electric) Stacked Signal Light Signal Tower Φ40 LR4 Series
    atribut:
    • Ambient Humidity to Use: 90% RH or less/no condensation
    • Buzzer Sound: No.1: Intermittent sound (beep beep)/3378Hz, No.2: Continuous sound (beep)/3378Hz, No.3: High and low sounds (beep beep)/2016Hz & 3012Hz, No.4: Sweep sound (whirling)/1000Hz-4032Hz, Setting method: Can be switched with DIP switch
    • Current (mA): Signal line current: [Standard] LED unit each color: 40, buzzer unit: 40/[Maximum] LED unit each color: 45, buzzer unit: 250
    • Light Source: LED
    • Location to Install: Indoor
    • Mounting Side: Positive direction
    • Sound Pressure Level (dB): Typ.85/Approx. -10 at sound reduction, switching by DIP switch, environmental conditions: Buzzer tone "No.4 sweep sound (hum)", all around / at 1m from the product surface
    • Storage Temperature Range (°C): -30~60
    • Type: Stacked signal lights
    • Wiring connection method: Cab tire cord
  12. ALDERON Weather Seal Set (Penutup Sambungan Talang)
    Mulai

    Rp83.900

    ALDERON Weather Seal Set (Penutup Sambungan Talang)
    Deskripsi:
    Alderon weather seal set untuk melindungi kebocoranTerdiri dari bagian penutup sekrupnya didesain sedemikian rupa sehingga dapat melindungi sekrup dari cuaca ekstrim. Sedangkan karet yang melekat berfungsi untuk membantu mencegah air masuk ke dalam. Dilengkapi juga dengan topi sekrup yang melengkapi skrup ulir untuk menjaga skrup ulir agar dapat bertahan lebih lama.
  13. ELPA (Asahi Electric) Universal TV Remote Control, Compatible with 18 Manufacturers, Slim Type
    Mulai

    Rp169.900

    ELPA (Asahi Electric) Universal TV Remote Control, Compatible with 18 Manufacturers, Slim Type
    Deskripsi:
    ◇Easy to hold and operate TV remote control◇Slim and compact so it doesn't get in the way◇Compatible with 18 domestic manufacturersOperating distance: Approximately 7m (varies depending on the device and room conditions) Power source: 1 CR-2032 battery (sold separately) Battery life: Approximately 12 months (varies depending on frequency of use) Compatible manufacturers: Sanyo, Sharp, Toshiba, Hitachi, Panasonic, Mitsubishi, Sony, Pioneer, Victor/JVC, DX Antenna/Funai, LG Electronics, Orion (Bellson), Uniden, Epson, ByDesign, Nanao, Azuma (DAYTON/Bullet), DYNEX
    atribut:
    • Battery Life: About 12 months
    • Mass (g): Approximately 47 (excluding batteries)
    • Operating Distance (m): About 7
    • Outer Dimensions, Length x Width x Thickness (mm): 140x40x13
    • Power Supply: CR-2032 1 pc (sold separately)
    • Suitable For: Toshiba, Panasonic, SHARP, SONY, Hitachi, Mitsubishi, Sanyo, pioneer, Victor, DX Antenna / Funay, LG Electronics, Orion, Uniden, Epson, Bi-Design, Nanao, Azuma (DAYTON / Bullet), DYNEX
  14. monotaro Antistatic Wrist Strap (Gelang Anti Statis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Antistatic Wrist Strap (Gelang Anti Statis)
    Deskripsi:
    A wrist strap with a grand cord that can be used for a long and wide range. The ground cord reliably escapes static electricity. The rubber band is a rubber band type with conductive fiber, and it can be used by adjusting the length even for thicker arm. Static electricity elimination at semiconductor factory, laboratory
    atribut:
    • Specification: 1M ohm resistor built-in ground code, banana plug, alligator clip
    • Size: (Band) 2x20cm
    • Cord Length (m): The state before 0.23 to state 3.0 / stretch that extended
    • Code: Yes
    • Package Weight (g): 40
  15. Non Brand Tiang Pembatas Antrian Stainless Steel 90cm
    Mulai

    Rp369.900

    Non Brand Tiang Pembatas Antrian Stainless Steel 90cm
    atribut:
    • Pole Height (cm): 90
    • Pole Diameter (inch): 2.5
    • Base Diameter (cm): 32
    • Base Length (cm): 4
  16. Snowman Permanent Marker Jumbo (Spidol Permanen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Snowman Permanent Marker Jumbo (Spidol Permanen)
    atribut:
    • Ink Type: Permanent
    • Nib Type: Chisel Tip
    • Product Type: Refillable Body
    • Tip Size (mm): 7.5
  17. monotaro.id Queue Pole Silver (Tiang Antrian)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro.id Queue Pole Silver (Tiang Antrian)
    Deskripsi:
    Tiang pembatas antrian berbahan stainless dengan pilihan varian warna pita penghubung antar tiang. Dengan fitur heavy duty base atau alas tiang berat yang membuat tiang lebih kokoh, tidak mudah goyang dan jatuh. Terdapat anti-skidding rubber line pada bagian bawah alas tiang yang dapat membuat tiang anti slip dan melindungi lantai dari goresan.
    atribut:
    • Material: Stainless
    • Pole color: Silver
    • Pole Height (cm): 90
    • Pole Diameter (inch): 2.5
    • Base Diameter (cm): 32
  18. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp31.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  19. TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)
    Mulai

    Rp87.900

    TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)
    Deskripsi:
    Rubber Speed Bump / Polisi Tidur Karet Dengan ScotlightPemasangan mudah, awet, dan terlihat jelas saat malam hari.
    atribut:
    • Material: Solid Rubber
Daftar Harga cr2032 Terbaru November 2026
Panasonic Lithium Battery (Baterai Litium)Rp6.900
Maxell Coin Battery (Baterai Koin)Rp25.900
Energizer Battery Coin Cell (Baterai Koin)Rp18.900
Panasonic Calculator Battery (Baterai Koin)Rp44.900
Camelion Battery Coin (Baterai Koin)Rp7.900
Toshiba Button Cell (Baterai Koin)Rp939.900
Panasonic CR 2450 Battery (Baterai Koin)Rp80.900
Maxell Battery Kalkulator (Baterai Koin)Rp59.900
Maxell Button Cell Battery (LR44) (Baterai Koin)Rp239.900
Energizer Max Battery Long Lasting Power (Battery Kancing) A76 / LR44 (Baterai Koin)Rp8.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)