Beli expanded di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EAGLE Files Expanding/Accordion Map Folder (Map Harmonika)atribut:
- Size: B6
- Non Brand Expanded MetalDeskripsi:Expanded metal adalah produk lembaran logam yang dipotong dan diregangkan untuk membentuk pola jaring atau mesh yang berlubang. Proses ini tidak menghasilkan limbah karena logam hanya diperluas tanpa ada bagian yang terbuang. Expanded metal dikenal juga dengan nama expanded metal mesh atau plat expanded
- ECONOLINE Work Area Component for Blasting Cabinet FloorDeskripsi:Work surfaces for use inside blasting cabinets have a perforated surface to support the workpiece while allowing blast media to pass through the work surface.atribut:
- Material: Steel
- Non Brand Expanded Sheet AluminumDeskripsi:Flattened expanded aluminum sheets are cold rolled to be smoother, thinner, and lighter than raised sheets. They have smaller openings for parts washing and filtration applications, and they provide a sleeker appearance for partitions, ceiling panels, grilles, and shelving.
- ALDERON RS Weather Seal SetDeskripsi:Alderon weather seal set untuk ALDERON RS ROMA TRIMDEK GRECATerdiri dari bagian penutup sekrupnya didesain sedemikian rupa sehingga dapat melindungi sekrup dari cuaca ekstrim. Sedangkan karet yang melekat berfungsi untuk membantu mencegah air masuk ke dalam. Dilengkapi juga dengan topi sekrup yang melengkapi skrup ulir untuk menjaga skrup ulir agar dapat bertahan lebih lama.atribut:
- Set Content: 50pcs
- Length (cm): 5
- Bantex Expanding/Accordion Map Folder (Map Harmonika)Deskripsi:Map harmonika terbuat dari bahan PP dilengkapi dengan 6 kantong untuk 8810 dan 12 kantong untuk 8811. Dilengkapi pembatas dan tali pengunci elastis. Memudahkan untuk pengarsipan Cek/Giro Bank.
- Bantex Expanding/Accordion Map Folder (Map Harmonika)Deskripsi:Map harmonika, terbuat dari bahan PP yang fleksibel. Dilengkapi dengan 12 kantong, tabs, insert dan tali pengunci elastis.atribut:
- Pocket: 12 Pockets
- Interx Map Harmonika dengan GagangDeskripsi:- Merek InterXfolder- Map expanding dengan partisi 12 tabs, cocok utk kertas berukuran folio- Terdapat tempat kartu nama, dan penutup menggunakan kunci yang kuatKeunggulan Produk :- Partisi 12 Tabs memungkinkan anda utk membagi dokumen anda ke dalam 13 pocket untuk memudahkan anda mengelola dan menyimpan dokumen- Tersedia label index yang dapat ditempelkan pada tab untuk memudahkan identifikasi dokumen yang dipartisi- Handle kuat yang nyaman dan mudah dibawa bepergianatribut:
- Size: Folio
- Thickness (micron): 700 / 170 micron
- TOA 2-Way Ceiling Speaker (Speaker Plafon)Deskripsi:The Z-2352C ceiling and wall-mounted speaker covers an extremely wide area and can be used for 25, 70 and 100 V line applications. Well-balanced sound can be heard uniformly at any location.
- Joyko Expanding/Accordion Map Folder (Map Harmonika)Deskripsi:Expanding File Map Harmonika Joyko EF-1F4 Folio 13 Pocket
- TRUSCO Shelf Mesh Display (Rak Display / Rak Kawat)Deskripsi:It is attached to light and medium shelves of the truss. Since it comes with net / wall hanging metal fittings, it can be installed on the wall. (Please use wood screws for wall hanging.) Wood screws are standard accessories. It can also be used as a fall prevention net on the side of the shelf.Compatible models- Lightweight shelf (100 kg type) Length 600 mm - Lightweight shelf (M1.5 type) Length 595 mm - Light medium-capacity shelf (M2 type) Length 600 mmatribut:
- Material: Steel, powder finish finish
- Bantex Map Harmonika F4 dengan GagangDeskripsi:Map harmonika terbuat dari bahan PP yang flexible dengan tampilan tekstur metalik. Ukuran Folio dilengkapi dengan 13 kantong, tab, kertas penanda, dan pengunci. Terdapat pegangan diatas map untuk memudahkan dibawa.atribut:
- Length (cm): 38.2
- Height (cm): 3.20
- Width (cm): 27
- AB Mesh Galvanized RoofmeshDeskripsi:AB Mesh Roofmesh are:High quality wiremesh with spacing 75 mm x 75 mm and processed through hot dipped galvanized. Produce wiremesh High quality and resistant to rust.AB Mesh Roofmesh are:Wire netting is manufactured by machines controlled by electronic system using modern control.Produce wiremesh products are guaranteed strength and maximum durability as well as having the form of fixed nets and precise.AB Mesh Roofmesh useful for:- Versatile: As Glasswool / Rockwool & Aluminum foil barrier in roof of the building both factories, warehouses and homes, etc..- Safety: Closing machines, fans, roofs, etc.- Durable: galvanized wire that provides power and protection against rust- Practical: Easy to use, easy to cut and stretched.- Save: With a width of 1.8 m and a length of 30 matribut:
- Diameter (mm): 1.3
- Mesh (mm): 75x75
- Roll Size (m): 30x1.8
- Application: Insulation/Roofmesh
- TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)atribut:
- Length (m): 1
- Grade: 8.8
- Thread Size: P 1.25
- monotaro Twin Hose 8mm (Selang Las)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Working Pressure (MPa): Oxygen hose: 2.0. Acetylene hose: 2.0
- Inner Diameter (phi mm): Oxygen hose: 8.0. Acetylene hose: 9.0
- Color: Oxygen hose: blue. Acetylene hose: red
- Outer Diameter d (mm): Oxygen hose: 15.5. Acetylene hose: 16.1
Daftar Harga expanded Terbaru October 2026
| EAGLE Files Expanding/Accordion Map Folder (Map Harmonika) | Rp35.900 |
| Non Brand Expanded Metal | Rp289.900 |
| ECONOLINE Work Area Component for Blasting Cabinet Floor | Rp1.299.900 |
| Non Brand Expanded Sheet Aluminum | Rp2.199.900 |
| ALDERON RS Weather Seal Set | Rp129.900 |
| Bantex Expanding/Accordion Map Folder (Map Harmonika) | Rp39.900 |
| Bantex Expanding/Accordion Map Folder (Map Harmonika) | Rp62.900 |
| Daiichi Accordion File Folder (Map Harmonika) | Rp31.900 |
| Interx Map Harmonika dengan Gagang | Rp64.900 |
| TOA 2-Way Ceiling Speaker (Speaker Plafon) | Rp989.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/62P104710218-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/ECONOLINE%20Work%20Area%20Component%20for%20Blasting%20Cabinet%20Floor/hfP109324627-1.jpg)

%20Drain%20Air%20Hujan/ALDERON%20RS%20Weather%20Seal%20Set/52P107966182-2.jpg)
/obP102098875-5.jpg)
/arP102098387-5.jpg)
/P101549460-2.jpg)

/ekP106756524-1.jpg)
/ceP108049446-1.jpg)
/P102187494-1.jpg)
/5xP105880213-1.jpg)


/0rP104730027-2.jpg)
/0bP106656011-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Selang%20Gas%20Las/monotaro%20Twin%20Hose%208mm%20(Selang%20Las)/P102229200-1.jpg)
/qyP105879970-11.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)