Beli escudo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AISIN Fan Clutch
    Mulai

    Rp1.899.900

    AISIN Fan Clutch
    Deskripsi:
    The Fan Clutch is a vital cooling mechanism that provides fan speed control in proportion to engine RPM.Optimal cooling performance is achieved through accurate air temperature monitoring without creating excess engine load.
  2. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  3. JOTUN Jotafloor TC (Cat Lantai / Ubin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    JOTUN Jotafloor TC (Cat Lantai / Ubin)
    Deskripsi:
    This is a two component amide cured epoxy coating. It is a high performance product. It is easy to apply. This product is tintable in a wide range of colours in Jotun's Multicolor Industry (MCI) system. It has excellent gloss and colour retention. It has good chemical, abrasion and impact resistance. If slip resistance is required Jotafloor Non Slip can be used in the system. To be used as topcoat in atmospheric environments. Suitable on approved primers on concrete substrates.
    atribut:
    • Size (L): 5
    • Touch Drying Time: 30 minutes - 2.5 hours
    • Use Thinner: Jotun Thinner No. 17 (S017256384)
  4. DORMAKABA Penutup Pintu
    Mulai

    Rp369.900

    DORMAKABA Penutup Pintu
    atribut:
    • Standard Finish: Silver
  5. BAHCO Crowbar Stainless (Linggis)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BAHCO Crowbar Stainless (Linggis)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (AISI 420)
  6. ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  7. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  8. UNICAL Grease Unoba EP-3 (Gemuk)
    Mulai

    Rp94.900

    UNICAL Grease Unoba EP-3 (Gemuk)
    Deskripsi:
    UNICAL UNOBA EP-3 700°F is a multi-purpose high quality and severe-temperature grease that positively will not melt, run or drip at any temperature. UNOBA EP-3 stays in place longer to eliminate the need for frequent lubrication - saves you time and money. Fortified with special EP additives, it provides longer bearing life under heavy loads and less wear under moderate loads. UNICAL UNOBA - EP 3 offers constant protection against shock loading and has an excellent rust and corrosion protection. UNOBA - EP 3 is specially engineered for Heavy equipment, high-speed bearings, factories equipment, machinery Etc. It is highly recommended for various industries such as mining, pulp & paper, agricultural, cement and materials handling amongst others. You can safely and confidently use for almost any type of grease lubrication for reliable and long-lasting results.
    atribut:
    • Structure: Long Fibre
    • Texture: Smooth
    • Color: Golden Brown
    • Dropping Point Temperature (°F): 700.0
  9. Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  10. Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
  11. Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp70.900

    Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Texture: Fibrous
    • Dropping Point: 107
    • Unworked Penetration: '275 at 25°C
    • Worked Penetration: '231 at 25°C
  12. SILICONE PLUS Front Wiper Blade Windshield (Penyeka Kaca Mobil)
    Mulai

    Rp419.900

    SILICONE PLUS Front Wiper Blade Windshield (Penyeka Kaca Mobil)
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Adapter Included: Yes
    • Blade Material: Silicone
    • Blade Type: Hybrid
    • Includes: Connector Adapter
    • Mounting Hardware Included: Yes
    • Mounting Hardware Required: No
    • Package Quantity: 10
    • Windshield Location: Front; Rear
  13. Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

    Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Diformulasikan dari bahan yang bermutu tinggi dengan bahan additive khusus Lithium 12 Hidroxy Stearate, sehingga memiliki daya tahan sangat baik terhadap gesekan pada suhu tinggi. Pelumas ini juga melindungi bearing dari air, karat, dan lembab. Dengan demikian melindungi permukaan bearing terhadap korosi. BURGARI Semi Synthetic Lithium Grease ini sangat cocok digunakan untuk pelumas bearing roda kendaraan dan juga dipakai pada industri dengan titik kerja 180°C.
    atribut:
    • Color: Yellow Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 199
  14. TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  15. monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Spon Karet)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Spon Karet)
    Deskripsi:
    Anti-vibration mat, the material of the packing.
    atribut:
    • Material: Natural rubber
    • Color: black
    • Rubber Hardness: 64
    • Type: Rubber sheet
  16. Petroasia Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp12.900

    Petroasia Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Petro Chassi Grease adalah gemuk lumas berbahan dasar kalsium, dirancang untuk memberikan perlindungan penuh pada kerangka kendaraan, pompa air, pelumas gemuk mekanis, sambungan gandar dan peralatan yang membutuhkan gemuk lumas berbahan dasar kalsium.
  17. CRC Lithium General Purpose Grease (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp119.900

    CRC Lithium General Purpose Grease (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    LITHIUM GENERAL PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3310DESCRIPTION:A high purity, NLGI Grade 2 lithium based grease. Provides superior lubrication & durability in any weather and most temperatures. It is a versatile grease designed for light duty applications requiring a long grease life. Will not break down or run out.APPLICATIONS:Hinges, latches, overhead door tracks, open gears, chains, cables, slide conveyors, guide rails, cams, pistons, machinery, tools, & equipment. A break-in lubrication for bearings.
    atribut:
    • Net Fill: 14 Wt Oz
    • Appearance: Amber Semi-Solid To Solid Grease
    • DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
    • Propellant: None
Daftar Harga escudo Terbaru October 2026
AISIN Fan ClutchRp1.899.900
Vitara Lithium Grease (Gemuk Litium)Rp14.900
WAKASA Pipa Rem, Teromol DepanRp129.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
JOTUN Jotafloor TC (Cat Lantai / Ubin)Rp1.299.900
DORMAKABA Penutup PintuRp369.900
BAHCO Crowbar Stainless (Linggis)Rp2.399.900
ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Rp87.900
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900
UNICAL Grease Unoba EP-3 (Gemuk)Rp94.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait