Beli engineer pa 09 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BELDEN Multi Pair Cable (Per Meter Tanpa Putus)
    Mulai

    Rp17.900

    BELDEN Multi Pair Cable (Per Meter Tanpa Putus)
    atribut:
    • Conductor Type: Stranded Tinned Copper
    • Jacket: PVC
    • Jacket Color: Chrome
    • Suitability: Indoor
  2. BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    atribut:
    • No. of Pairs: 4
    • Standardization: TIA568C.2
  3. BELDEN Multi Pair Cable
    Mulai

    Rp4.099.900

    BELDEN Multi Pair Cable
    Deskripsi:
    Copper Cable, 1 pair - 16 AWG, Stranded, Shielded, PVC Insulation, PVC Jacket, Black
    atribut:
    • Jacket: PVC
  4. BELDEN Plugs (Connector)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

    BELDEN Plugs (Connector)
    atribut:
    • Connector: RJ45
  5. BELDEN Coaxial Cable (Kabel Antena)
    Mulai

    Rp169.900

    BELDEN Coaxial Cable (Kabel Antena)
    Deskripsi:
    RG-58/U type, 20 AWG solid .033" polyethylene insulation, bare copper braid shield
    atribut:
    • Overall Length (m): 1
  6. BELDEN Coaxial Cable
    Mulai

    Rp1.599.900

    BELDEN Coaxial Cable
    atribut:
    • No. of Conductors: 1
    • Shield 1: Aluminium Foil
    • Jacket: PVC
  7. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  8. BELDEN Cables
    Mulai

    Rp26.900

    BELDEN Cables
    Deskripsi:
    Suitable Applications :Point-to-point and point-to-multipoint wireless antenna communication; Wireless microphones, Two-Way Radios, Amateur (Ham) Radio, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)50 Ohm Wireless Transmission Coax, RG-58, 20 AWG (19x32) Tinned Copper Conductor , PE Insulation, 95% Tinned Copper Braid Shield, PVC Jacket, CM
    atribut:
    • Size (Conductor) (AWG): 20
    • Stranding (Conductor): 19x32
    • Nom. Diameter (Conductor) (in): 0.037
    • Material (Insulation): PE-Polyethylene (Foam)
    • Non. Insulation Diameter (Insulation) (mm): 2.95
    • Conductor Material: TC-Tinned Copper
    • Installation Min. (Band Radius) (in): 1.9
    • Material (Outer Jacket): PVC - Polyvinyl Chloride
    • Maximum Pull Tension (lbs): 50 (23 kg)
    • Nom. Diameter (Outer Chloride) (mm): 4.9
    • Operating Temperature (°C): -30 to +75
    • UL Temperature (°C): 80
    • Ul Voltage Ranting (V): 300 (CM), 30 (UL AWM 1354)
  9. Supreme Cables Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp18.900

  10. BELDEN Kabel RG8
    Mulai

    Rp68.900

    BELDEN Kabel RG8
    atribut:
    • Length (m): 305
    • Impedance (ohm): 50
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 46x46x38
  11. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  12. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  13. NETVIEL CAT6 UTP Cable with PVC Jacketing
    Mulai

    Rp3.899.900

    NETVIEL CAT6 UTP Cable with PVC Jacketing
    Deskripsi:
    NETVIEL® CAT6 UTP Cable with PVC Jacketing NAVY BLUE COLOR
    atribut:
    • Conductor: Solid Bare Copper
    • AWG: 23
    • Jacket Material: PVC
    • Conductor Dia (mm): 0.57 ±0.01-0.02
    • Sheath Color: PVC:Navy Blue
  14. 3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)
    46%
    Mulai

    Rp969.900

    3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)
    Deskripsi:
    High performance RJ45 plug for single wire and stranded wire. To prevent the latch part from breaking, the U-shape is adopted. There are few parts and good construction is possible. For plug processing of LAN cable.
    atribut:
    • Type: Category 5e
    • Compatible Cable: UTP cable (AWG24) single wire / twisted wire
    • Number of boxes: 100
  15. PROLiNK UTP LAN Cable 305m (Kabel LAN)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROLiNK UTP LAN Cable 305m (Kabel LAN)
    Deskripsi:
    CONSTRUCTION - Pairs : 2 Insulated conductors twisted together - Printing : Each meter printed with sequential length counter - Jacket Nominal Wall Thickness : 0.7±0.01mm - Insulation Nominal Wall Thickness : 0.2mm ELECTRICAL PROPERTIES - Characteristic Impedance : 1. 64kHz: 125Ω±20% 2. 1to250MHz: 100Ω±15% - Conductor Resistance : MAX 18Ω/100m at 20°C - Insulation Resistance : MIN 150MΩ/KM - Mutual Capacitance : MAX 5600pf/100M - Resistance Unbalance : MAX 5% - Resistance Unbalance : MAX 300pf/100M COLOUR CODE Pair No : Colour A : White-Blue Stripe and Blue B : White-Orange Stripe and Orange C : White-Green Stripe and Green D : White-Brown Stripe and Brown MECHANICAL PROPERTIES - Operating Temperature : 75°C
    atribut:
    • Conductor: 23 AWG (4 pair)
    • Conductor Diameter (mm): 0.51±0.01
    • Insulation: High Density Polyethylene
    • Insulation Diameter (mm): 0.93±0.02
    • Cable Diameter (mm): 5.1±0.15
  16. BELDEN Modular Jacks
    Mulai

    Rp53.900

    BELDEN Modular Jacks
    Deskripsi:
    Category 5e, Modular Jack, Unshielded, Black
    atribut:
    • Packaging Dimensions (cm): 10x15x1.5
  17. Federal Kabel Screen Cable LiYCY (Kabel Layar)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    Federal Kabel Screen Cable LiYCY (Kabel Layar)
    Deskripsi:
    Flexible cable for transmission of analogue and digital signals. The cable is designed for fixed installation and for conditional flexible use. It is used in dry and damp interiors but not appropriate for outside usage. The screen provides protection against electromagnetic interferences. For example, the cable is used in computer systems, instrumentation technology, office equipment and balances.
    atribut:
    • Color: Gray
  18. BELDEN Fiber Optic Pigtails
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    BELDEN Fiber Optic Pigtails
    Deskripsi:
    Pigtail LC Multimode OM3, 2 meter, Aqua
    atribut:
    • Packaging Dimensions (cm): 5.5x10.5x0.5
    • Cable Length (m): 2
  19. BELDEN Patchcords
    Mulai

    Rp89.900

    BELDEN Patchcords
    Deskripsi:
    Category 5e, Patchcord, UTP, PVC Jacket, Blue, 1 meter
    atribut:
    • Packaging Dimensions (cm): 31x26x1.5
Daftar Harga engineer pa 09 Terbaru October 2026
BELDEN Multi Pair Cable (Per Meter Tanpa Putus)Rp17.900
BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)Rp2.799.900
BELDEN Multi Pair CableRp4.099.900
BELDEN Plugs (Connector)Rp209.900
BELDEN Coaxial Cable (Kabel Antena)Rp169.900
BELDEN Coaxial CableRp1.599.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
BELDEN CablesRp26.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)Rp18.900
BELDEN Kabel RG8Rp68.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)