Beli elemen heater pemanas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IRC Ban Tubeless
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    IRC Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  2. Rinnai Electric Water Heater
    Mulai

    Rp1.699.900

    Rinnai Electric Water Heater
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 7
    • Maximum Temperature (°C): 75
  3. TEMPCO Cartridge Heater
    Mulai

    Rp489.900

    TEMPCO Cartridge Heater
    atribut:
    • UNSPSC: 40101828
    • Precision Sheath Dia. Tolerance (inch): ±0.002
  4. Crown Horeca Coffee Warmer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Crown Horeca Coffee Warmer
    Deskripsi:
    Coffee Warmer adalah kompor untuk penghangat kopi dan teh dengan 2 tungku kanan-kiri, body terbuat dari stainless steel dan bagian heater terbuat dari plate. Model simple dengan body slim dilengkapi dengan lampu indikator on/off.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 350x180x80
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Power (W): 300
  5. HOZAN Soldering Iron
    Mulai

    Rp189.900

    HOZAN Soldering Iron
    Deskripsi:
    B typePurpose:For replacing the HS-26 soldering iron.
  6. MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LE
    Mulai

    Rp109.900

    MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LE
    Deskripsi:
    Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
  7. Shinpo Container Box
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp30.900

    Shinpo Container Box
    Deskripsi:
    Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
  8. SunCo Sawit Minyak Goreng Refill
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    SunCo Sawit Minyak Goreng Refill
    Deskripsi:
    Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitate
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  9. Lion Star Container Box Wagon
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    Lion Star Container Box Wagon
    atribut:
    • Color: Random Color
  10. Hcooker Windshield AC Reflector (Penahan Angin AC)
    Mulai

    Rp59.900

    Hcooker Windshield AC Reflector (Penahan Angin AC)
    Deskripsi:
    Dapat dipakai diberbagai merk & ukuran AC yg lebar maksimum 72-110cm. Berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC dengan windshield ini arah angin yang dihembus akan tersebar keberbagai arah dan tidak langsung kedepan. Sangat berguna jika angin AC langsung meniup ke arah anda dan membuat tidak nyaman. Sudut dari cover angin AC ini juga dapat diiatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Pemasangan cukup gampang & sudah di lengkapi pelekat.
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
  11. Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  12. Non Brand Heating Element for Electric Water Heater
    Mulai

    Rp219.900

    Non Brand Heating Element for Electric Water Heater
    Deskripsi:
    High-efficiency heating elements heat water faster reducing run time and energy consumption. These heating elements for electric water heaters are made from copper which offers high thermal conductivity and efficiency.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101830
    • Element Mount Type: Threaded Pipe
    • Frequency (Hz): 60
    • Includes Gasket: Yes
    • Includes Mounting Hardware: Yes
    • Operating Voltage (V): 240 (AC)
    • Sheath Material: Copper
  13. VULCAN Finned Tubular Heater Element
    Mulai

    Rp1.899.900

    VULCAN Finned Tubular Heater Element
    atribut:
    • UNSPSC: 40101830
    • Includes: Mounting and Connection Hardware
    • Material: Steel
    • Sheath Material: Steel
  14. AS ONE Cartridge Heater
    Mulai

    Rp739.900

    AS ONE Cartridge Heater
    atribut:
    • Material: Heater element section/stainless steel (SUS304), Lead wire element/glass fiber coating
    • Lead Wire Length (mm): 300
    • Maximum Operating Temperature (°C): About 600
  15. YAMAKI Infra-red Radiant Ceramic Heater
    Mulai

    Rp1.199.900

  16. TEMPCO Band Heater
    Mulai

    Rp749.900

    TEMPCO Band Heater
    Deskripsi:
    These 120V band heaters feature mica-insulated nozzles and barrels. The mica sheets help insulate the heater windings. Nozzle models feature rust-resistant, treated steel inner sheath casings. Barrel models feature 10-32 screw terminals, same side.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101829
  17. DAYTON Suspended Gas Wall & Ceiling Unit Heaters
    Mulai

    Rp31.999.900

    DAYTON Suspended Gas Wall & Ceiling Unit Heaters
    Deskripsi:
    Standard-profile heaters take up more space than low-profile heaters but provide a higher heating capacity output. They suspend from walls and ceilings to save floorspace when heating large, crowded spaces.
    atribut:
    • Air Flow Direction: Horizontal
    • Combustion Type: Field Convertible
    • Drive Type: Direct
    • Fan Type: Propeller
    • Frequency (Hz): 60
    • Gas Connection Size (inch): 1/2
    • Gas Connection Type: NPT, Male
    • Heat Exchanger Gauge (ga): 20
    • Heat Exchanger Material: Aluminized Steel
    • Heating Method: Fan Forced
    • Ignition Type: Direct Spark
    • Mounting Hole Diameter (inch): 3/4
    • Mounting Location: Ceiling
    • Phase: 1
    • Standards: ETL; ETLc Certified
    • Thermostat Included: No
    • Vent Type: Power
  18. Fort Solid State Relay 1 Fasa 4-32V DC 24-480V AC
    Mulai

    Rp77.900

    Fort Solid State Relay 1 Fasa 4-32V DC 24-480V AC
    atribut:
    • Input Voltage (V): DC 4-32
    • Outrput Voltage (V): AC 48-480
    • Phase: 1
  19. Fort Semiconductor Heater
    Mulai

    Rp279.900

    Fort Semiconductor Heater
    Deskripsi:
    Semiconductor Heater - Din rail type - Heater element PTC resistor
    atribut:
    • Voltage (V): AC/DC 120-240
Daftar Harga elemen heater pemanas Terbaru March 2026
IRC Ban TubelessRp169.900
Rinnai Electric Water HeaterRp1.699.900
TEMPCO Cartridge HeaterRp489.900
Crown Horeca Coffee WarmerRp1.099.900
HOZAN Soldering IronRp189.900
MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LERp109.900
Shinpo Container BoxRp30.900
SunCo Sawit Minyak Goreng RefillRp11.900
Lion Star Container Box WagonRp119.900
Hcooker Windshield AC Reflector (Penahan Angin AC)Rp59.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)