TEMPCO Heater Band (Pemanas Band)

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
UNSPSC40101829

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 120V band heaters feature mica-insulated nozzles and barrels. The mica sheets help insulate the heater windings. Nozzle models feature rust-resistant, treated steel inner sheath casings. Barrel models feature 10-32 screw terminals, same side.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Band Heater Heater Voltage 120V AC Inside Dia 1 in Width 1 in Material Mica Insulated Steel Inside SS Outside Max Temp 900 Degrees F Terminals None Termination 10 in Lead Wire 100 W Watts Watt Density 47 sq in 0.83 A Amps Width Tolerance +/-1/16 in Features Rust Resistant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan