Beli electric nailer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  2. BULL Electric Nailer
    Mulai

    Rp419.900

    BULL Electric Nailer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  3. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  4. Max Coil Nailer For Wooden Package and Pallet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.999.900

  5. ALDO Mesin Cordless Stapler
    Mulai

    Rp549.900

    ALDO Mesin Cordless Stapler
    Deskripsi:
    USB Charging Port
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 2.0
    • Power (V): 3.7
  6. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp979.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Crown: 5.1 mm
    • Gauge: 20
    • Width (mm): 1.14
    • Thickness: 0.58 mm
  7. BULTRAX Mesin Paku Tembak Listrik
    Mulai

    Rp4.099.900

    BULTRAX Mesin Paku Tembak Listrik
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 1800
    • Capacity: 100 nail 20 gauge
  8. SENCO Nail Gun
    Mulai

    Rp3.599.900

    SENCO Nail Gun
    Deskripsi:
    Air-powered siding nailers drive nails through hard materials such as fiber cement board. They typically are more powerful than roofing nailers to drive larger nails through harder material and to hold siding securely in place while working.
  9. DEKO Electric Staple Gun
    Mulai

    Rp479.900

    DEKO Electric Staple Gun
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Shooting Rate (pcs/minute): ≤ 20
    • Rated Current (A): 5
    • Staple Type (mm): 53.816
    • Strength can be adjusted: Yes
  10. INGCO 2 In 1 Combo Air Brad Nailer
    Mulai

    Rp989.900

    INGCO 2 In 1 Combo Air Brad Nailer
    Deskripsi:
    INGCO 2-in-1 Combo Air Brad Nailer // Staples Paku Tembak Angin
    atribut:
    • Load Capacity (pcs): 100
    • Brad Size (mm): 15-50 (Ga18,1.25X1.0mm)
    • Staple Size (mm): 16-40 (Ga18,1.25X1.0mm)
    • Staple Crown (mm): 5.7
    • Connector: With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
    • Operating Pressure (MPa) : 0.4-0.7 (60-100Psi)
  11. TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
  12. Wipro Air Nailer
    Mulai

    Rp699.900

  13. STANLEY Nailer Gun Cordless (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp3.199.900

    STANLEY Nailer Gun Cordless (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Stanley SCN618 Gauge Nailer Cordless adalah Mesin paku tembak yang memiliki voltase baterai 18/20V Max. Mampu menghasilkan daya tembak yang konsisten dalam berbagai kondisi cuaca dan material. Membantu memungkinkan untuk menyesuaikan kedalaman paku dengan cepat pegangan yang berkontur dan desain yang ringan membantu meminimalkan kelelahan pengguna selama penggunaan jangka panjang
    atribut:
    • Accessories: Bare unit only (no charger and no battery)
    • Actuating Mode: Sequential
    • Battery Type: Li-Ion
    • Battery Voltage (V): 18/20 Max
    • Drive Energy (J): Approx 50
    • Magazine Angle: Straight
    • Nail Angle: Straight
    • Nail Shank Diameter (mm): 1.27
    • Nails Length (mm): 16-50
    • No Load Speed (rpm): 9000
  14. Mollar Electric Staple Gun
    Mulai

    Rp589.900

    Mollar Electric Staple Gun
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 230/50
    • Power (W): 1800
    • Max Capacity (pcs): 100
    • Use Gauge (mm): 10-22 (Depth of staples)
    • Width (mm): 10
  15. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp1.199.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Capacity Length (mm): 10 - 22 (13/32\" - 7/8\")
    • Capacity Gauge (Ga): 18
    • Magazine Capacity: 100
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 250x55x180(9-3/4\"x2-1/4\"x7\")
    • Net Weight (kg): 1.3(2.86lbs)
    • Operating Pressure (MPa) : 0.45(65PSI)
  16. INGCO Cordless Brad Nailer
    Mulai

    Rp2.799.900

    INGCO Cordless Brad Nailer
    atribut:
    • Voltage (V): 20
  17. BOSTITCH Air-Powered Nail Gun
    Mulai

    Rp5.199.900

    BOSTITCH Air-Powered Nail Gun
    Deskripsi:
    Air-powered framing nailers are typically used in structural wood framing, when securing subflooring to joists, and for other non-finishing tasks.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131506
    • Built-In Light: No
    • Minimum Hose Size (inch): 1/4
    • Power Source: Air Powered
    • Standards: ANSI
  18. ALDO Air Nailer Coil
    Mulai

    Rp4.199.900

    ALDO Air Nailer Coil
    atribut:
    • Nail Capacity (Pcs): 300
    • Nepel (inch): 1/4
    • Operating Pressure (bar): 5 to 7
  19. NRT-PRO Staples Elektrik
    Mulai

    Rp569.900

    NRT-PRO Staples Elektrik
    Deskripsi:
    Mesin Paku Tembak Listrik Electrik F32 U22 2in1 F304E NRT-PRONRT PRO F304E Mesin Paku Tembak Staples Elektrik / Electric Nailer Gun Keluaran Tebaru NRT-PRO yang memiliki fitur safety lock dan impact control. Mesin ini dapat menggunakan 2 jenis paku yaitu paku I dan U.
    atribut:
    • Capacity: 100 Nails
    • Power (W): 950
    • Voltage (V/Hz): 50
    • F Type Nails Max Length (mm): 32
    • U Type Nails Max Length (mm): 22
Daftar Harga electric nailer Terbaru October 2026
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
BULL Electric NailerRp419.900
TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)Rp529.900
Max Coil Nailer For Wooden Package and PalletRp7.999.900
ALDO Mesin Cordless StaplerRp549.900
Makita Pneumatic StaplerRp979.900
BULTRAX Mesin Paku Tembak ListrikRp4.099.900
SENCO Nail GunRp3.599.900
DEKO Electric Staple GunRp479.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait