Beli electric hand saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Jarvis Reciprocating Breaking SawDeskripsi:Jarvis Model SER-04 reciprocating saw -- (Gergaji) serba guna untuk memotong dan membelah daging (breaking saw) bertenaga listrik.
- Jarvis DehiderDeskripsi:Jarvis Model JC IIIA - Dehider bertenaga pneumatik.
- BOSCH Saber Saw Blade for Wood and MetalDeskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- KRISBOW Gergaji Pita PortabelDeskripsi:Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.atribut:
- Motor (W/V/PH): 1100/220/1
- Blade FPM: 0 – 420
- Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
- Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
- Packing Dimensions (mm): 600x340x440
- Protection Class: II
- Resitance: 0-2.4
- MODERN Saber Saw Tanpa Kabelatribut:
- Voltage DC (V): 20
- Battery: Li-ion 2.0Ah
- Stroke length (mm): 8
- No Load Speed (rpm): 5000
- OneMed Pinset ChirurgisDeskripsi:Pinset Chirurgis Stainless Steel Fine A 12.5cm Onemed- Finishing : Doff- Kegunaan : Alat untuk memegang / penjepit suatu benda dalam proses operassi / Persalinanatribut:
- Finishing: Doff
- Material: Stainless Steel
- BOSCH Saber Saw Blade for Metalatribut:
- Tooth Design: side set, milled
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Body Material: HCS
- Thickness (mm): 0.9
- Width (mm): 19
- BOSCH Bi-Metal Saber Saw Bladeatribut:
- Compatible Model: BOSCH, Makita, HITACHI, RYOBI, ASADA, MCC
- OneMed Pinset AnatomiDeskripsi:Pinset Anatomi Stainless Steel Fine A 14cm Onemed- Pinset anatomi onemed atau dressing forcep adalah salah satu surgical instrument, pinset dengan gigi anatomi bahan stainless untuk menjepit jaringan dalam operasi digunakan untuk memegang jaringan, alat dan bahan medis. Dapat juga digunakan untuk memegang kasa dan kapas pada saat membersihkan luka. Pinset Anatomi memiliki ujung tumpul halus.- Ujung : Tanpa Kaitatribut:
- Material: Stainless Steel
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- BOSCH Sabre Saw Blade for Woodatribut:
- Blade Material Abbreviation: HCS
- Blade Material: HighCarbonSteel
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, ground
- Width (mm): 19
- Femi BandsawDeskripsi:TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- DEWALT Table SawDeskripsi:These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
Daftar Harga electric hand saw Terbaru March 2026
| Jarvis Reciprocating Breaking Saw | Rp25.999.900 |
| Jarvis Dehider | Rp41.999.900 |
| BOSCH Saber Saw Blade for Wood and Metal | Rp79.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Gergaji Pita Portabel | Rp4.799.900 |
| MODERN Saber Saw Tanpa Kabel | Rp719.900 |
| OneMed Pinset Chirurgis | Rp7.900 |
| BOSCH Saber Saw Blade for Metal | Rp90.900 |
| BOSCH Bi-Metal Saber Saw Blade | Rp509.900 |
| OneMed Pinset Anatomi | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/l4P106651760-1.jpg)