Jarvis Non-Penetrating Concussion Stunner

Sebelum PPN:
Rp60.999.900
Spesifikasi
Connection Bolt (inch)2.5
Connection Bolt (mm)70
Control HandleSingle Trigger) (Manual Operation
Non-Penetrating Shaft Diameter (inch)1.42
Non-Penetrating Shaft Diameter (mm)36
Overall Size (LxD) (inch)14.81x2.25
Overall Size (LxD) (mm)376x57
TypePAS-HD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jarvis Non-Penetrating Concussion Stunner .25R caliber model PAS-HD untuk memingsankan sapi dan hewan yang berukuran lebih besar.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Hewan tidak akan merasa sakit. Hewan akan pingsan karena penembakan baut, namun baut tidak akan menembus kepala sapi.
- Biaya pemingsan rendah untuk hewan yang lebih besar.
- Prosedur manusiawi. Tembakan baut hanya perlu dilakukan satu kali.
- Standard safety lock untuk perlindungan dan keamanan operator.
- Tidak ada rekoil atau hentakan ketika baut ditembakkan – positive retraction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait