Beli ear muffs di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GOSAVE Penutup Telinga Pro
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

  2. HONEYWELL Earmuff Verishield
    Mulai

    Rp409.900

    HONEYWELL Earmuff Verishield
    Deskripsi:
    Manfaat"Sangat nyaman untuk berbagai ukuran kepala. 17% lebih dapat disesuaikan dibandingkan versi sebelumnya""Konstruksi kawat baja dengan ikat kepala empuk dan penyesuaian mikro presisi yang dirancang agar pas di telinga""Busa memori unik baru yang menggabungkan busa yang lebih padat dan lebih lembut dari model sebelumnya, untuk kenyamanan dan atenuasi yang lebih baik. Mengurangi tekanan tekanan di kepala dan meningkatkan kenyamanan""Permukaan cangkir tahan minyak untuk menahan minyak, lingkungan kerja berat dan pembersihan yang sering. ABS dibentuk dengan desain penyekat internal untuk bobot yang lebih ringan, paten menunggu keputusan""Ideal untuk pekerja dengan telinga yang lebih besar, atau yang memakai alat bantu dengar. Area bukaan cangkir meningkat 16% dibandingkan versi sebelumnya"
  3. TRUSCO Ear-Muff
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Ear-Muff
    Deskripsi:
    -Steel head band is used to reduce chance of broken head band even in a harsh work environment.-It is a high insulation ear-muffs that can be used even in an environment with high noise level.-ANSI (American National Standards Institute) Certified Products Commodity.-Steel head band with cover(with soft cushion).-The cup is adjustable for up and down.
  4. Morris Earmuff
    35%
    Mulai

    Rp46.900

    Morris Earmuff
    Deskripsi:
    Lightweight, economic design, adjustable headband.
  5. 3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp21.900

    3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size: One Size Fits Most
    • Cord Type: Vinyl
    • Hearing Protection Style: Corded
    • Material: ABS/Elastomeric Polymer
    • Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
    • Packaging: Poly bag
  6. KRISBOW Kacamata Goggle Laboratorium
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    KRISBOW Kacamata Goggle Laboratorium
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16x5x5
  7. UVEX Dielectric Helmet Earmuffs
    Mulai

    Rp439.900

    UVEX Dielectric Helmet Earmuffs
    Deskripsi:
    uvex K20H dielectric helmet earmuffs for 30 mm Euroslot helmet connectionuvex K20H are dielectric earmuffs that can be directly attached to helmets with a 30 mm Euroslot. When used in combination with the uvex pheos E helmet, the new plastic arm ensures safety during electrical work. The length of the soft arm can be adjusted to ensure perfect positioning. The earmuffs can be quickly and easily moved into the operating, standby and resting positions with a rotate and swivel motion. The memory foam sealing pads create an excellent seal and fit around the head. If using the earmuffs in applications with high hygiene requirements, we recommend using the hygiene kit, article no. 259997. Regularly changing the sealing pads provides a secure seal and extends the service life of the earmuffs.
    atribut:
    • Product Type: Earmuffs
    • Version: Helmet Earmuffs
    • Insulation Value (SNR) (dB): 30
    • Color: Yellow, Black
    • Size (g): 400
  8. 3M Earmuffs Headband Type H9A
    Mulai

    Rp799.900

    3M Earmuffs Headband Type H9A
    Deskripsi:
    Popular earmuffs from the world brand PELTOR.
    atribut:
    • Color: yellow
    • Frequency/Sound Insulation Value/Standard Deviation (Hz/dB): 125/16.1/3.1
    • Noise Reduction Rating: 25
    • Type: Headband type
    • TRUSCO Number: 373-9821
  9. 3M Peltor Optime 105 Earmuffs Hard Hat Attached H10P3E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    3M Peltor Optime 105 Earmuffs Hard Hat Attached H10P3E
    Deskripsi:
    3M Peltor Optime 105 cap attached earmuffs feature double-shell technology to provide effective hearing protection.For noise levels up to 105 dBA, these cap attached with double-shell technology to provide effective hearing protection- Proprietary Twin-Cup design has soft, foam-filled earmuffs.- Easy cap-mount design- Earcup pivot points that tilt for optimum comfort and efficiency.- Liquid/foam filled earmuff cushions.- Color-coding to help match attenuation needs.- Noise Reduction Rating (NRR): 27 dB. CSA Class ALThe NRR may overestimate the hearing protection provided during typical use. 3M recommends reducing the NRR by 50% for estimating the amount of noise reduction provided.3M is Leading the Advancement of Hearing Conservation.For noise levels up to 105 dBAEasy cap-mount designLiquid/foam filled earmuff cushionsNoise Reduction Rating (NRR): 27dB. CSA Class AL
    atribut:
    • Product Series: Optime
    • Dielectric: No
    • Hearing Protection Style: Hard Hat Attached
    • Metal Detectable: No
    • Moisture Resistant: No
    • Packaging: Box
    • CSA Class: CSA Class AL
    • Color: Red-Black
    • Electrically Insulated: No
    • Hearing Protection Type: cap-mount earmuffs
    • Material: ABS
    • Product Type: Earmuff
    • Shape: Earmuffs
  10. HONEYWELL Earmuff Thunder (Pelindung Bising)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

  11. 3M Ear Muff Foldable H6F/V
    Mulai

    Rp999.900

    3M Ear Muff Foldable H6F/V
    Deskripsi:
    Can be folded and stored when not in use. The liquid inside the cushion reduces the pressure on the face. Thin and slim design.
    atribut:
    • Standard: US ANSI Z 3.19-1974
    • Noise Reduction Rating: 21dB
    • Type: Headband type
    • Color: White
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 145x215
    • Height x Width (mm): 145×215
    • Noise Reduction Rating (dB): 21
    • TRUSCO Number: 342-0272
  12. 3M Earmuffs Headband Type H10A
    Mulai

    Rp759.900

    3M Earmuffs Headband Type H10A
    Deskripsi:
    Twin cup type for extreme noise work. The double cup structure born from the best technology suppresses the resonance of the cup, strengthens attenuation at high frequencies, and at the same time enhances the ability to hear conversations and signal sounds. The internal space and the space between the two types are acoustically matched to enhance the attenuation effect in the low frequency range.
    atribut:
    • Noise Reduction Rating: 30
    • Type: Headband type
    • Color: Black x red
    • TRUSCO Number: 373-9783
  13. monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)
    Deskripsi:
    It becomes the high muffler type ear muff of the monotail brand earmuffs.Because the head band part is telescopic, it becomes compact state when carrying.Ears perception is also good, and comfortable wearing feeling can be obtained. Grinding, crushing work and road construction etc.
    atribut:
    • Color: Red
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): (Ear address) approx. 77 x 103
    • Type: Headband type
    • Material (headband): ABS
    • Noise Reduction Rating: 26dB (based on ANSI S3.19 standard)
    • Material (ear pad): (Case) ABS, (Headband part) POM, Steel (Cushion part) PVC
  14. GOSAVE Safety Earmuff Okran
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    GOSAVE Safety Earmuff Okran
    atribut:
    • Color: Yellow
    • NRR (dB): 28
  15. LEOPARD Earmuff
    Mulai

    Rp96.900

    LEOPARD Earmuff
    Deskripsi:
    Model: Folding earmuff. Material: ABS. Cushion: 2. Noise reduction: 24.3dB Certification: CE EN 352-1.
    atribut:
    • Material: ABS
  16. Blue Eagle Hearing Protection (Earmuff)
    Mulai

    Rp129.900

    Blue Eagle Hearing Protection (Earmuff)
    Deskripsi:
    Light in weight, it can be worn in 3 positions overhead, behind neck or under chin.
    atribut:
    • Type: Earmuff
    • Standards: ANSI S3.19
  17. 3M Peltor TM Earmuffs Headband Type X Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    3M Peltor TM Earmuffs Headband Type X Series
    atribut:
    • Material: (Cushion cover) Polyurethane, vinyl chloride, ABS resin, (Cup) ABS resin, thermoplastic resin
    • Standard: ANSI S3. 19-1974
    • Standards Approvals: CE Approved
    • Thickness (mm): 46 (Cup)
    • Type: Headband type
Daftar Harga ear muffs Terbaru March 2026
GOSAVE Penutup Telinga ProRp68.900
HONEYWELL Earmuff VerishieldRp409.900
TRUSCO Ear-MuffRp599.900
MSA Cap Attachable Earmuff (Pelindung Bising)Rp859.900
Morris EarmuffRp46.900
3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002Rp21.900
KRISBOW Kacamata Goggle LaboratoriumRp68.900
UVEX Dielectric Helmet EarmuffsRp439.900
3M Earmuffs Headband Type H9ARp799.900
3M Peltor Optime 105 Earmuffs Hard Hat Attached H10P3ERp769.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)