Beli duplex paper di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sinar Dunia Kertas HVS A4 75gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
- NETVIEL Duplex SC Multimode Adapter CouplerDeskripsi:Duplex SC Multimode Adapter Coupleratribut:
- Connector Type: SC
- Zipcord Type: Duplex
- Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 020/LSP/QI/06-VIII/2024
- TRG Easel Standatribut:
- Material: Pine Wood
- IRIS OHYAMA Corrugated CardboardDeskripsi:-Can be used as a packing/protection materials or as a curing. -As a packaging/protection materials.atribut:
- Color: Craft
- Thickness (mm): 2
- Material: C5AF
- W x L (mm x m): 1000x10
- monotaro Rolled CardboardDeskripsi:According to the size of the object to be packed in light packing, easily folded, it can be cut. . To the winding wound packing of cardboard to the characteristic that in the winding hard to fine place to take advantage of.atribut:
- Length (m): 50
- Color: Cardboard color
- Thickness (mm): 3
- Constitution: (Table) Craft 50g
- Diameter (phi mm): About 400
- Mass (kg): About 6-7
- Material (Table): Craft 50g/m 2 sup>
- Material (back): Craft 50g/m 2 sup>
- Width (mm): 1000
- Denpoo Dispenser Air Galon BawahDeskripsi:Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran dispenser galon bawah Denpoo. Disertai dengan 3 kran air diantaranya, air dingin, air panas, dan air normal. Membuat kopi dan teh hangat dengan menggunakan Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran menjadi lebih nikmat.Jumlah Kran : 3 Kran 1 TahunWARNA SESUAI KETERSEDIAANLow Watt (Energy Saving)Hot, Cool & NormalStainless Steel TankChild LockEasy ground coffee lateCooling ElectricallyGalon compartment insideatribut:
- Tank Material: Stainless Steel
- Bottom Gallon (gal): Yes
- Child Lock System (Hot Water): Yes
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00662.04
- Miyako Dispenser Air Galon BawahDeskripsi:Miyako WDP-200 - Dispenser Galon Bawah Hot and Normal memiliki warna yang cantik dan elegan, sangat pas berada di ruangan rumah anda. Menambah nuansa glamor dan tidak hanya itu anda dan keluarga dapat dengan mudah mendapatkan air minum higienis pelepas dahaga dengan cepat.Jumlah Kran : 2 KranEmpety indicator : jika galon kosong lampu akan menyalaHot indicator : saat pemanasan lampu akan menyalaSafety look system : tombol pengunci dari bahaya air panasEasy installation : otomatis penghisapan
- Wasino Equipment One-Touch Type U-Shaped Strainer (Screw Joint)Deskripsi:The inner mesh is a stainless steel plain weave, and the outer mesh is a double structure of stainless steel perforated plate.atribut:
- Handle Shape: Circular
- Shape: U-Shape
- Maximum Operating Temperature (°C): 110
- Material (screen): Stainless Steel SUS304
- Mesh: 40
- Maximum Working Pressure (Mpa.G): 0.98
- Body Material: FC200 Cast Iron
- Dimension B1 (mm): 155
- Dimension H (mm): 135
- Dimension H1 (mm): 143
- Dimension L (mm): 170
- monotaro.id Kertas Gambar A1atribut:
- Length (cm): 109
- Height (cm): 4
- Width (cm): 79
- PaperOne Kertas HVS A4 75gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: HVS Copier Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size (mm): 210x297
Daftar Harga duplex paper Terbaru January 2026
| KN Trading Kertas HVS Roll Besar 170gsm (Kertas Fotocopy) | Rp2.399.900 |
| Diamond Map Map Karton 6001 (Map Kertas) | Rp329.900 |
| Sinar Dunia Kertas HVS A4 75gsm (Kertas Fotocopy) | Rp49.900 |
| DUPLEX Steam Shuko Complete | Rp68.999.900 |
| NETVIEL Duplex SC Multimode Adapter Coupler | Rp47.900 |
| Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah) | Rp2.799.900 |
| TRG Easel Stand | Rp10.900 |
| LEXEES Magnetic Stand | Rp249.900 |
| IRIS OHYAMA Corrugated Cardboard | Rp299.900 |
| monotaro Rolled Cardboard | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qdP108126949-1.jpg)
/m7P101526799-2.jpg)
/9uP103673354-7.jpg)


/q2P103758938-1.jpg)









/evP107621535-1.jpg)


/5aP107822190-6.jpg)