Beli ducting exhaust fan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)Deskripsi:Casing Material Metal Galvanis Tingkat Kebisingan Sangat Rendah Gulungan Motor Kawat Tembaga Dilengkapi Bracket Tahan Karat Kabel SNIDuct inline/ inline fan/ inline duct fan/ duct fan/ blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- NGY Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Exhaust Fan Plafon Dengan Motor Sunyi untuk Sirkulasi Udara MaksimalIngin menghadirkan udara segar tanpa mengganggu ketenangan ruangan Anda? NGY Exhaust Fan adalah solusi ideal untuk ventilasi yang tenang dan efisien. Dilengkapi dengan motor low-noise berkualitas tinggi, kipas angin plafon ini menawarkan performa superior tanpa menimbulkan kebisingan, sempurna untuk rumah, kantor, atau ruang komersial.Motor Low-Noise yang TangguhNGY Exhaust Fan menggunakan motor yang menghasilkan performa kuat dengan tingkat kebisingan yang sangat rendah. Nikmati udara bersih tanpa gangguan suara bising, menjaga suasana tetap nyaman dan tenang.Aliran Udara MaksimalDesain bilah kipas yang aerodinamis memastikan sirkulasi udara yang efisien, membantu menghilangkan kelembaban dan bau tak sedap dengan cepat. Ruangan Anda akan selalu terasa sejuk dan segar.Desain Minimalis & EstetisNGY Exhaust Fan dirancang dengan gaya yang minimalis dan elegan, cocok untuk dipasang di berbagai jenis plafon tanpa mengurangi estetika ruangan Anda. Tampilan modern yang menyatu sempurna dengan interior Anda.Hemat EnergiMotor efisiensi tinggi pada NGY Exhaust Fan membuatnya sangat hemat energi, membantu mengurangi konsumsi listrik tanpa mengorbankan performa. Pilihan bijak untuk sirkulasi udara yang lebih hijau.Instalasi Mudah & Perawatan SederhanaTidak perlu ribet, NGY Exhaust Fan mudah dipasang dan dibersihkan. Dengan perawatan yang minimal, kipas ini akan tetap berfungsi optimal dalam jangka waktu yang lama.atribut:
- Body Material: ABS
- Duct Diameter (inch): 4
- Duct Diameter (mm): 10.16
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Deskripsi:KDK 15-TGQ - Ceiling Exhaust 6 inch berfungsi untuk membuang udara kotor dalam ruangan dengan suara halus, dan motor dilengkapi dengan thermal fuse.Daya : 34 WattHembusan udara tenangSuara halusDesign eleganDiameter baling 15 cm (6″)Baling aman, anti retak
- KDK Kipas Exhaust Plafon SiroccoDeskripsi:Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
- HI-TECH DURAVENT Duct Hoses for Air (Selang Exhaust)Deskripsi:Polypropylene duct hoses for air are primarily used on heaters, defrosters, air conditioners, and ventilation equipment in the marine and transportation industries. They meet Federal Motor Vehicle Safety Standard Number 302 (FMVSS 302), which specifies the burn-resistance requirements for materials used inside motor vehicles. These hoses are lightweight, flexible, and crush-resistant. They also resist damage from exposure to chemicals and moisture, are self-extinguishing, and provide good flex-fatigue resistance. The hoses are highly compressible, which saves space when transporting them.atribut:
- UNSPSC: 40142007
- Compatible Chemicals: Dust; Fumes
- Hose Length (ft): 25
- Not Recommended Chemicals: Chips & Shavings; Cutting Oil; Liquids; Water
- Non Brand Square Galvanis Duct (Duct Galvanis Kotak)atribut:
- Material: Galvanis BJLS
- Hole Dimensions (cm): 30x30
- PM Cable Duct (Kabel Duct)Deskripsi:Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.atribut:
- Height (mm): 16
- Length (cm): 200
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- INABA Plastic Lockatribut:
- Allowable Surface Load (N): 1765
- Content Set: Bolt Dakuro
- Dimensions (LxW1xW2xH) (mm): 450x100x80x95
- Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
- Mirai Industry Accessories for Baseboard Mallatribut:
- Color: Milky White
- ROHA Tarpaulin Ducting Hose (Selang Exhaust)Deskripsi:Menggunakan kain berlapis yang kuat dengan ketahanan sobek 5 kali lipat lebih baik dari model biasa serta tahan terhadap minyak. Dapat digunakan dengan berbagai jenis kipas angin dan ventilasi.Deskripsi: Dibungkus dengan kain nilon berlapis yang kuat, dan penyangga bagian dalam adalah kawat baja spiral karbon. Kain nilon ditekan panas dan dilekatkan pada kawat bajaatribut:
- Length (m): 10
- Maximum Temperature (°C): 100
- CKE Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)Deskripsi:Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- Non Brand Spiral Duct Galvanized (Pipa Ducting Spiral Galvanis)atribut:
- Material: Galvanis BJLS
- Length (m): 3
- Panasonic Kipas Exhaust Sirocco (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Motor generasi terbaru yang lebih ringan,aman dan tahan lama, Panasonic FV-17CDUN - Exhaust Fan Sirocco Teknologi terbaru yang lebih efisien dan ukuran yang lebih kecil, akan tetapi memiliki kemampuan yang sama dengan motor generasi sebelumnyaPergerakan udara lebih baikAliran udara sehatDesain eleganatribut:
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)Deskripsi:Fungsi: digunakan di tembok, peralatan listrik, kabel, air conditioningStruktur: bawahan ducting dengan tutupnyaatribut:
- Material: PVC
- LFI Flexible Duct Semi Rigid (Selang Udara Fleksibel)atribut:
- Length (m): 3
- Material: Aluminium
- Vanco Cabinet Fan Centrifugal VDFA Series (Kipas Cabinet Sentrifugal)Deskripsi:The VDFA Series range of Double inlets belt drive cabinet fans offer of wide and static pressure development performances.The series are suitable for many general ventilation applications where prcise continuos volume flow rates are requiredThe fan casing are manufactured from heavy gauge galvanized sheet steel with double thickness side panels.All panels are internally lined widh high density acoustic insulation.atribut:
- Voltage (V): 220
- HI-TECH DURAVENT Duct Hoses for Dust (Selang Exhaust)Deskripsi:These thermoplastic rubber duct hoses have heavy, thick walls. They provide excellent chemical resistance and good abrasion resistance, and they also resist moisture, ozone, and UV rays. They are used for cotton harvesting, fume removal, leaf blowing, oil-mist collecting, seeding, solvent ventilation, and general ventilation applications. These hoses are suitable for applications with a wide temperature range. They are highly compressible, which saves space when transporting them. These hoses are used in the aerospace, agricultural, grounds-maintenance, industrial woodworking, metal-processing, municipal, plastics-processing, and shipyard industries.
- CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)Deskripsi:Duct inline/ inline fan/ inline duct fan/ duct fan/ blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai.atribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga ducting exhaust fan Terbaru October 2026
| CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline) | Rp429.900 |
| NGY Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi) | Rp189.900 |
| KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi) | Rp389.900 |
| KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco | Rp759.900 |
| HI-TECH DURAVENT Duct Hoses for Air (Selang Exhaust) | Rp1.099.900 |
| Non Brand Square Galvanis Duct (Duct Galvanis Kotak) | Rp459.900 |
| PM Cable Duct (Kabel Duct) | Rp15.900 |
| monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel) | Rp159.900 |
| INABA Plastic Lock | Rp369.900 |
| Mirai Industry Accessories for Baseboard Mall | Rp37.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/f6P111282546-1.jpg)
/eyP112455538-1.jpg)
/ffP106875555-2.jpg)

/cnP109411455-1.jpg)
/p7P110453907-1.jpg)
/9zP103074359-4.jpg)
/odP103055877-3.jpg)


/fsP110090568-1.jpg)
/rrP111244999-1.jpg)
/g8P107702584-1.jpg)
/o0P110453864-1.jpg)
/llP106875777-1.jpg)
/2xP107428105-1.jpg)
/h5P110086617-1.jpg)
/58P110090188-1.jpg)
/dnP109411491-1.jpg)
/3sP107554136-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)