NGY Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
#Grup produk P112455538
Spesifikasi
| Body Material | ABS |
|---|---|
| Duct Diameter (inch) | 4 |
| Duct Diameter (mm) | 10.16 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Exhaust Fan Plafon Dengan Motor Sunyi untuk Sirkulasi Udara Maksimal
Ingin menghadirkan udara segar tanpa mengganggu ketenangan ruangan Anda? NGY Exhaust Fan adalah solusi ideal untuk ventilasi yang tenang dan efisien. Dilengkapi dengan motor low-noise berkualitas tinggi, kipas angin plafon ini menawarkan performa superior tanpa menimbulkan kebisingan, sempurna untuk rumah, kantor, atau ruang komersial.
Motor Low-Noise yang Tangguh
NGY Exhaust Fan menggunakan motor yang menghasilkan performa kuat dengan tingkat kebisingan yang sangat rendah. Nikmati udara bersih tanpa gangguan suara bising, menjaga suasana tetap nyaman dan tenang.
Aliran Udara Maksimal
Desain bilah kipas yang aerodinamis memastikan sirkulasi udara yang efisien, membantu menghilangkan kelembaban dan bau tak sedap dengan cepat. Ruangan Anda akan selalu terasa sejuk dan segar.
Desain Minimalis & Estetis
NGY Exhaust Fan dirancang dengan gaya yang minimalis dan elegan, cocok untuk dipasang di berbagai jenis plafon tanpa mengurangi estetika ruangan Anda. Tampilan modern yang menyatu sempurna dengan interior Anda.
Hemat Energi
Motor efisiensi tinggi pada NGY Exhaust Fan membuatnya sangat hemat energi, membantu mengurangi konsumsi listrik tanpa mengorbankan performa. Pilihan bijak untuk sirkulasi udara yang lebih hijau.
Instalasi Mudah & Perawatan Sederhana
Tidak perlu ribet, NGY Exhaust Fan mudah dipasang dan dibersihkan. Dengan perawatan yang minimal, kipas ini akan tetap berfungsi optimal dalam jangka waktu yang lama.
Ingin menghadirkan udara segar tanpa mengganggu ketenangan ruangan Anda? NGY Exhaust Fan adalah solusi ideal untuk ventilasi yang tenang dan efisien. Dilengkapi dengan motor low-noise berkualitas tinggi, kipas angin plafon ini menawarkan performa superior tanpa menimbulkan kebisingan, sempurna untuk rumah, kantor, atau ruang komersial.
Motor Low-Noise yang Tangguh
NGY Exhaust Fan menggunakan motor yang menghasilkan performa kuat dengan tingkat kebisingan yang sangat rendah. Nikmati udara bersih tanpa gangguan suara bising, menjaga suasana tetap nyaman dan tenang.
Aliran Udara Maksimal
Desain bilah kipas yang aerodinamis memastikan sirkulasi udara yang efisien, membantu menghilangkan kelembaban dan bau tak sedap dengan cepat. Ruangan Anda akan selalu terasa sejuk dan segar.
Desain Minimalis & Estetis
NGY Exhaust Fan dirancang dengan gaya yang minimalis dan elegan, cocok untuk dipasang di berbagai jenis plafon tanpa mengurangi estetika ruangan Anda. Tampilan modern yang menyatu sempurna dengan interior Anda.
Hemat Energi
Motor efisiensi tinggi pada NGY Exhaust Fan membuatnya sangat hemat energi, membantu mengurangi konsumsi listrik tanpa mengorbankan performa. Pilihan bijak untuk sirkulasi udara yang lebih hijau.
Instalasi Mudah & Perawatan Sederhana
Tidak perlu ribet, NGY Exhaust Fan mudah dipasang dan dibersihkan. Dengan perawatan yang minimal, kipas ini akan tetap berfungsi optimal dalam jangka waktu yang lama.
Fitur
Low-Noise Fan Motor, Thermofuse, Ducting.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/eyP112455538-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
