Beli duct kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PM Cable Duct (Kabel Duct)Deskripsi:Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.atribut:
- Height (mm): 16
- Length (cm): 200
- PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)Deskripsi:PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
- NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)Deskripsi:Struktur: bawahan ducting dan tutupnyaatribut:
- Material: PVC
- Working Temperature (°C): -40 to 80
- Phoenix Contact Cable Duct (Kabel Duct)atribut:
- Country of Origin: DE (Germany)
- Fort Power Multimeter / Meter Multifungsi Digital (Meter Panel Multifungsi)atribut:
- Number of Phase: 3Phase
- Voltage Range (V): 0-450 AC
- Ampere Range (A): 0-9999/5/1
- Frequency Range (Hz): 45-65
- Operating Power (V): 200-240 AC
- Number of Wire: 4wire
- Size: 96x96
- MASARU Cable Duct Material Guard Man 2 Aluminum For Floor (Kabel Duct)atribut:
- Material: Impact vinyl chloride (PVC), Cover: Aluminium Alloy, Core: vinyl chloride (PVC)
- Length (m): 1
- PITHON Cable Duct PVC without Slot (Kabel Duct PVC Tanpa Slot)atribut:
- Length (m): 1.7
- NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)Deskripsi:Fungsi: digunakan di tembok, peralatan listrik, kabel, air conditioningStruktur: bawahan ducting dengan tutupnyaatribut:
- Material: PVC
- ALDO Nylon Gypsum Anchor (Angkur Gipsum)atribut:
- Dimensions (mm): 50x30
- Screw Length (mm): 50
- PITHON Cable Duct PVC with Slot (Kabel Duct PVC dengan Slot)atribut:
- Length (m): 1.7
- Color: Grey
- PM Cable Duct Telephone (Kabel Duct Telepon)Deskripsi:TELEPHONE DUCT- Panjang 1 m/batang dilengkapi dengan double tape - Memenuhi spesifikasi uji bakar (UL-94); V.1 Fire Retardant - Tersedia dalam 2 warna, putih dan abu-abuatribut:
- Size (m): 1
- Quantity (pcs): 100
- NISO Cable Duct PSD 2.9 Meter (Kabel Duct PSD 2.9 Meter)Deskripsi:Fungsi: digunakan di tembok, peralatan listrik, kabel, air conditioningStruktur: bawahan ducting dengan tutupnyaatribut:
- Length (m): 2.9
- Material: PVC
- Flammability Rating: FV-0; FH-1
- NISO Cable Duct Slotted PMD Pro Series (Kabel Duct Berslot PMD Pro Series)atribut:
- Color: Grey
- Length (m): 1.7
- Dimension (HxW) (mm): 45x45
- NISO Cable Duct Telephone (Kabel Duct Telepon)atribut:
- Length (m): 1
- Material: PVC
- TRUSCO Wiring DuctDeskripsi:> Suitable for floor wiring work such as telephone, wiring of various OA equipment.> To protect the wiring on the floor.atribut:
- Material: Vinyl chloride (PVC)
- Length (m): 1
- monotaro Cable Duct PVC with Cover Tape (Kabel Duct)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Trayatribut:
- Overall Length (m): 1
- Material: PVC
- Panasonic Cable Duct Indoor Trolley Straight (Kabel Duct Indoor Trolley Lurus)Deskripsi:It has a wide range of applications and can automate and streamline processes. Curved construction, point switching, circuit division, etc. can be easily performed, greatly contributing to labor savings.Panasonic Electric Works' trolley duct has a snap-in connection with as few screws as possible, making it extremely advantageous when working at heights and greatly reducing construction time.It takes up less than 1/3 of the space compared to bare trolley wires, and can be installed close to buildings and mechanical equipment, so space can be used effectively.atribut:
- Standard Length (m): 1
- Number of Poles: 3P
- Rated Voltage (V): 600
- Rated Current (A): 100
- Material: Hot Dip Galvanized Steel Sheet
- Purpose: Indoor
- Finishing: Hot Dip Galvanized
- M Code: 49413087
- Model : 602
- Specification: With Connection Plate/conductor Joint
- SATA Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)Deskripsi:- Made of forged alloy steel- The product is heat treated as a whole, with uniform hardness- The surface is treated with hard film anti-rust treatment, which is beautiful, wear-resistant and has strong anti-rust ability.- The striking end is designed with a safety hole, which can be used to hang wires, thin ropes, etc., and connected to the equipment when striking to avoid excessive force and injury. It is convenient for hanging and storage at ordinary times
Daftar Harga duct kabel Terbaru October 2026
| PM Cable Duct (Kabel Duct) | Rp15.900 |
| PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC) | Rp22.900 |
| NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva) | Rp14.900 |
| Phoenix Contact Cable Duct (Kabel Duct) | Rp6.199.900 |
| Fort Power Multimeter / Meter Multifungsi Digital (Meter Panel Multifungsi) | Rp669.900 |
| MASARU Cable Duct Material Guard Man 2 Aluminum For Floor (Kabel Duct) | Rp249.900 |
| PITHON Cable Duct PVC without Slot (Kabel Duct PVC Tanpa Slot) | Rp34.900 |
| NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD) | Rp29.900 |
| ALDO Nylon Gypsum Anchor (Angkur Gipsum) | Rp27.900 |
| PITHON Cable Duct PVC with Slot (Kabel Duct PVC dengan Slot) | Rp30.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9zP103074359-4.jpg)
/P103074669-1.jpg)
/57P107428187-2.jpg)
/ptP105752929-1.jpg)
/08P109538008-1.jpg)
/P102027974-1.jpg)
/i2P103845650-1.jpg)
/2xP107428105-1.jpg)
/0kP111070020-1.jpg)
/htP103845641-2.jpg)
/ppP107828925-1.jpg)
/3fP107428123-1.jpg)
/orP105428891-1.jpg)
/64P107428220-1.jpg)
/4pP107428169-1.jpg)

/qiP103651954-1.jpg)
/3jP108919127-1.jpg)
/86P111134294-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)