Beli drilling machine working di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- West Lake Mesin Bor & MillingDeskripsi:Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
- BOKY Mesin Bor Dudukatribut:
- Voltage (V): 220.0
- KRISBOW Mesin Bor Listrik Duduk Radial Miniatribut:
- Diameter of Column (mm): 115
- Spindle Stroke (mm): 130
- Spindle Cross Travel (mm): 380
- Distance Spindle Axis to Column Surface (mm): 460
- Center Between T-Slot (mm): 102
- Dimensions (LxWxH) (mm): 580x900x1500
- Max. Distance Spindle Nose to Base (mm): 620
- Maximum Drilling Capacity (mm): 32
- Motor Power (kW/V/Ph): 1.1/380/3
- Spindle Speed (rpm): 300-2600
- Spindle Taper: MT3
- T-Slot Size (mm): 16
- Working Area of Base (mm): 550x500
- KRISBOW Mesin Bor Listrik Duduk Automatic Feederatribut:
- Spindle Speed Step: 6
- T-Slot Base Size (mm): 14
- T-Slot Table Size (mm): 14
- MING SHAN Mesin Bor DudukDeskripsi:MING SHAN ZJ 4113
- DMX Drill Machine (Mesin Bor)Deskripsi:Mesin bor intiatribut:
- Product ID: DMX1201
- Power: 3500 watt
- Voltage: 220-240 V
- Max.Drilling Diameter: 200 mm
- Free Speed: 700 r.p.m
- KRISBOW Mesin Profil KayuDeskripsi:Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.atribut:
- Collet Diameter (mm): 8
- Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
- Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 1200
- No Load Speed (rpm): 28000
- Voltage (V): 220
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- BEL-ART Wash Bottle Plastic with Safety Label (Botol Cuci Lab)atribut:
- Material: LDPE (Low-Density Polyethylene)
- Bottle Type: Wide Mouth, Color Coded
- West Lake Mesin Bor DudukDeskripsi:Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.atribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga drilling machine working Terbaru March 2026
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| West Lake Mesin Bor & Milling | Rp8.799.900 |
| BOKY Mesin Bor Duduk | Rp1.599.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik Duduk Radial Mini | Rp51.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik Duduk Automatic Feeder | Rp18.999.900 |
| Wipro Bench Drill | Rp2.199.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| MING SHAN Mesin Bor Duduk | Rp1.599.900 |
| DMX Drill Machine (Mesin Bor) | Rp4.799.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000154-1.jpg)








/P102113486-1.jpg)


/P101518404-1.jpg)
/P102092729-1.jpg)