Beli drill bit countersink di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    BOSCH Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Part Number: 2608595425
  2. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  3. Yoshinobu Socket Set Screw Black
    72%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    Yoshinobu Socket Set Screw Black
    Deskripsi:
    Baut Tanam L dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 4-10 mm untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
    • Color: Black
  4. TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)
    62%
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Drilling Depth (BD) (mm): 8
    • Material: Cutting Edge: High Speed Steel (SKH51) Center Drill: High Speed Steel (SKH51)
  5. Taffware Drill Bit Countersink HSS Eye Drill (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp30.900

    Taffware Drill Bit Countersink HSS Eye Drill (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    Mata bor ini terbuat dari material HSS Drill 4241 yang dapat Anda gunakan untuk mengebor kayu, alumunium, plastik, plat dan lain-lain. Terdiri atas 7 buah ukuran mata bor yang berbeda yang dapat Anda gunakan sesuai kebutuhan
    atribut:
    • Material: Baja HSS
  6. monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw With Washer Assembly Black Steel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw With Washer Assembly Black Steel
    atribut:
    • Material: Baja
    • Surface Treatment: Black Steel
  7. IRWIN Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp449.900

    IRWIN Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)
    atribut:
    • Material: Nickel chrome vanadium
  8. IRWIN Forstner Drill Bit for Smooth Finish & Flat-Bottom Hole (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp2.799.900

    IRWIN Forstner Drill Bit for Smooth Finish & Flat-Bottom Hole (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Forstner drill bit sets contain multiple bits in different sizes for creating flat-bottom holes and through holes with smooth walls and clean edges in a range of sizes. These bits are used for woodworking applications where the holes will be visible.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112801
    • Center Guide Point: Yes
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Decimal Equivalent: 0.25; 0.375; 0.5; 0.625; 0.75; 0.875; 1; 1.125; 1.25; 1.375; 1.5; 1.625; 2
    • Drill Bit Case Type: Plastic
    • Drill Bit Grouping: Set
    • Finish - Machining: Bright (Uncoated)
    • For Tool Type: Drill Driver
    • Largest Drill Bit Size (inch): 1-5/8
    • Material - Machining: Carbon Steel
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Overall Length (inch): 3-1/2
    • Primary Material Application: Wood
    • Shank Diameter (inch): 3/8
    • Shank Type - Machining: Straight
    • Smallest Drill Bit Size (inch): 1/4
    • Sub Brand: Marples
  9. Taffware Drill Bit Set with Countersink Carbon Steel (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp19.900

    Taffware Drill Bit Set with Countersink Carbon Steel (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    Mata bor ini terbuat dari bahan baja karbon tahan panas yang dapat Anda gunakan untuk mengebor kayu, aluminium, plastik, plat baja dan bahan lainnya. Terdiri atas 3 buah ukuran mata bor yang berbeda, Anda bisa menggunakan ukuran mata bor yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mata bor ini cocok untuk Anda yann sering melakukan kegiatan pertukangan ataupun mengerjakan proyek DIY
    atribut:
    • Diameter (mm): 12, 16 dan 19
    • Material: Baja Karbon Tahan Panas
  10. KRISBOW Countersink Drill Bit 90 Degree (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp34.900

    KRISBOW Countersink Drill Bit 90 Degree (Mata Bor Countersink)
    atribut:
    • Packing Dimensions (mm): 54x20x137
  11. DEWALT Countersink Drill Bit (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp429.900

    DEWALT Countersink Drill Bit (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    Drill bit countersinks combine a drill bit and a countersink in one tool. The height of the countersink can be adjusted to suit the hole depth, and the drill bit can be replaced when worn. These tools create a chamfered hole with a tapered opening that permits screws to install flush with the surface of the workpiece for a neat appearance.
    atribut:
    • Countersink Angle (degrees): 90
    • Number of Flutes: 4
    • Shank Type - Machining: Hex
    • Adjustable Drill: No
    • Finish - Machining: Bright (Uncoated)
    • Flute Type: Spiral
    • Material - Machining: High Speed Steel
    • Measurement System: Wire
    • UNSPSC: 27112812
  12. TRUSCO Magnetic Catch Mini
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  13. monotaro.id Baut L Tanam Metric SS 304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp19.900

    monotaro.id Baut L Tanam Metric SS 304 Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  14. TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  15. TRUSCO Hexagon Socket Set Screw
    53%
    Mulai

    Rp64.900

    TRUSCO Hexagon Socket Set Screw
    Deskripsi:
    -SCM Material is used and have high strength.
    atribut:
    • Dimensions (dxL): M12x25mm
  16. TRUSCO Countersink Handle (Mata Bor Countersink)
    65%
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Countersink Handle (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    -By adopting cobalt high-speed steel as the base material, excellent in wear resistance and heat resistance.-By adopting 3-blade edge shape, the dischargeability of the cutting powder is good and realizes a beautiful finish.-Work Material: Iron, Casting, Stainless Steel.
Daftar Harga drill bit countersink Terbaru November 2026
BOSCH Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set)Rp229.900
BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)Rp159.900
Yoshinobu Socket Set Screw BlackRp32.900
TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)Rp169.900
Taffware Drill Bit Countersink HSS Eye Drill (Mata Bor Countersink)Rp30.900
monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw With Washer Assembly Black SteelRp12.900
IRWIN Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)Rp449.900
IRWIN Forstner Drill Bit for Smooth Finish & Flat-Bottom Hole (Mata Bor Forstner)Rp2.799.900
Taffware Drill Bit Set with Countersink Carbon Steel (Mata Bor Countersink)Rp19.900
KRISBOW Countersink Drill Bit 90 Degree (Mata Bor Countersink)Rp34.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait