Taffware Drill Bit Countersink HSS Eye Drill (Mata Bor Countersink)

Sebelum PPN:
Rp30.900 - Rp33.900
Spesifikasi
MaterialBaja HSS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata bor ini terbuat dari material HSS Drill 4241 yang dapat Anda gunakan untuk mengebor kayu, alumunium, plastik, plat dan lain-lain. Terdiri atas 7 buah ukuran mata bor yang berbeda yang dapat Anda gunakan sesuai kebutuhan
Fitur
7 Mata Bor Terdapat 7 mata bor yang dapat Anda ganti sesuai dengan yang Anda inginkan. ukuran mata bor ini antara lain, 3 mm x 60 mm, 4 mm x 75 mm, 5 mm x 85 mm, 6 mm x 93 mm, 7 mm x 100 mm, 8 mm x 110 mm dan 0 mm x 120 mm. Cocok untuk Kayu Mata bor ini sangat cocok untuk pekerjaan mengebor kayu, plastik, alumunium, dan plat. Material Berkualitas Terbuat dari bahan baja HSS yang dilapisi dengan titanium nitrate sehingga sangat kuat, tidak mudah patah dan tetap tajam pada saat proses pengeboran.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan