Taffware Drill Bit Set with Countersink Carbon Steel (Mata Bor Countersink)

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
Diameter (mm)12, 16 dan 19
MaterialBaja Karbon Tahan Panas

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata bor ini terbuat dari bahan baja karbon tahan panas yang dapat Anda gunakan untuk mengebor kayu, aluminium, plastik, plat baja dan bahan lainnya. Terdiri atas 3 buah ukuran mata bor yang berbeda, Anda bisa menggunakan ukuran mata bor yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mata bor ini cocok untuk Anda yann sering melakukan kegiatan pertukangan ataupun mengerjakan proyek DIY
Fitur
3 Mata Bor Terdapat 3 mata bor yang dapat Anda ganti sesuai dengan yang Anda inginkan. Ukuran mata bor ini antara lain 12 mm, 16 mm, dan 19 mm. Kegunaan Mata bor ini mampu menembus berbagai macam permukaan bahan seperti kayu, besi dan aluminium dengan mudah. Anda bisa menggunakan mata bor ini di bor wireless ataupun kabel. Bahan Berkualitas Terbuat dari bahan baja karbon tahan panas yang sangat kuat, tidak mudah patah dan tetap tajam pada saat proses pengeboran.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan