TESA BROWN SHARPE Dovetail Extension (Adaptor Ekstensi Dovetail)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
UNSPSC41111623

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Dovetail Extension Compatible with Brand and Series Bestest Dial Test Indicators For Indicator Stem Size 1/4 in For Use With Dial Test Indicators Size 0.75 in x 0.250 in x 0.375 in Includes Dovetail Mount Attachments Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait